Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,8m Kabel (B 11, H 18, T 3 cm) IP65, 20 Watt
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-270721S2010
Hersteller:
REV Ritter
Herst.-Nr.:
270721S2010
EAN/GTIN:
4260647050875
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED Baustrahler 2er SET klappbar 1,8m Kabel (B 11, H 18, T 3 cm) IP65, 20 Watt
Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieses 2er Set tragbarer LED Baustrahler aus dem Hause Everflourish. Als praktische Arbeitsscheinwerfer sind die beiden Fluter auf jeder Baustelle sehr vielfältig einsetzbar.
Das hochwertige, silberfarben weiße Gehäuse der Arbeitsleuchten ist besonders flach. Mit ihrem zierlichen Design nehmen die LED Scheinwerfer auch auf einer beengten Baustelle nur wenig Platz ein. Mit einer Größe von gerade einmal 18,5 x 11,5 x 2,5 cm (HxBxT) überzeugt jeder Fluter dennoch mit einer starken Leistung von 20 Watt und 1800 Lumen in Tageslichtweiß.
Weiterhin verfügt jeder Flutlichtstrahler über einen stabilen Standfuß, mit dem Sie die Arbeitsleuchte sicher abstellen können. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Ständer einfach zusammenklappen und die ganze Leuchte platzsparend verstauen. Das Kabel mit Schuko-Stecker erlaubt durch seine Länge einen Arbeitsradius von 180 cm.
Dank Schutzart IP65 sind die Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen äußerst brauchbare Helfer.
Alles in allem sind die universellen Einsatzmöglichkeiten dieser Scheinwerferlampen unumstritten: Sei es im Innenbereich als LED Baustrahler, als LED Arbeitsscheinwerfer und LED Flutlicht oder im Außenbereich als Außenscheinwerfer und LED Außenstrahler.
* Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Auch zu finden unter:
Baustellenfluter
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 18,5 cm, Breite: 11,5 cm, Tiefe: 2,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1800 Lumen = 1800 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6500 Kelvin)
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Produktart:
Arbeitsleuchten
... >
Arbeitsleuchten
>
Baustrahler
>
Baustrahler tragbar
Weitere Suchbegriffe:
Baustrahler
,
LED-Baustrahler
,
led-baustrahler ip65
,
led-baustrahler
,
led-baustrahler 230v
,
Arbeitsleuchten
,
Strahler
,
Flutlichtstrahler
,
Arbeitslampen
,
Baustellenlampen
,
Baustellenleuchten
,
Bauleuchten
,
Baulampen
,
mit
,
für
,
LED
,
flacher
,
klappbarer
,
zusammenklappbarer
,
Ständer
,
außen
,
Outdoor
,
Außenbereich
,
IP65
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,46*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,93*
€ 60,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,26*
€ 59,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,18*
€ 56,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,04*
€ 54,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,36*
€ 52,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,46*
€ 44,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Akku Baustrahler 2er SET klappbar (B 28, H 32, T 5 cm) IP44 10 Watt
Perel
EWL42-1NWSR
ab € 68,65*
Ähnlich
LED Baustrahler 2er SET klappbar, 1,8m Kabel (B 14, H 21, T 3 cm) IP65, 30 Watt
REV Ritter
270721S3010
ab € 40,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen