Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte HOTEL mit LED Leselampe & Stecker, Stoffschirm Weiß Ø20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte HOTEL mit LED Leselampe & Stecker, Stoffschirm Weiß Ø20cm
Wandleuchte HOTEL mit LED Leselampe & Stecker, Stoffschirm Weiß Ø20cm
Wandleuchte HOTEL mit LED Leselampe & Stecker, Stoffschirm Weiß Ø20cm
Wandleuchte HOTEL mit LED Leselampe & Stecker, Stoffschirm Weiß Ø20cm
Wandleuchte HOTEL mit LED Leselampe & Stecker, Stoffschirm Weiß Ø20cm
Wandleuchte HOTEL mit LED Leselampe & Stecker, Stoffschirm Weiß Ø20cm
Wandleuchte HOTEL mit LED Leselampe & Stecker, Stoffschirm Weiß Ø20cm
Wandleuchte HOTEL mit LED Leselampe & Stecker, Stoffschirm Weiß Ø20cm
Wandleuchte HOTEL mit LED Leselampe & Stecker, Stoffschirm Weiß Ø20cm
Artikel-Nr.:
     1609-271170201
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     271170201
EAN/GTIN:
     4017807247251
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte HOTEL mit LED Leselampe & Stecker, Stoffschirm Weiß Ø20cm

Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassische Wandleuchte mit LED Leselampe aus dem Hause Trio Leuchten.

Mit ihrem edlen Design sorgt sie für ein gemütliches Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem stimmungsvollen Licht. Das harmonische Design der ca. 23,5 cm hohen Wandleuchte wird durch den runden weißen Lampenschirm sowie dem Korpus aus mattem Nickel gekonnt unterstrichen.

Besonders praktisch ist das flexibel einstellbare LED Leselicht mit einer Leistung von 3,1 Watt und 310 Lumen in Warmweiß. Mit einer Ausladung von bis zu 34,5 cm können Sie dieses ganz individuell an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Die Wandleuchte selbst verfügt über eine E14 Fassung und ist für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet.
Die beiden Lichtquellen lassen sich über zwei Ein/Aus Schalter getrennt voneinander schalten. Die Schalter sind dezent hinter der Blende am Korpus der Leuchte angebracht.

So gemütlich wie das Licht dieser Wandleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als schöne Wohnzimmerlampe, als dekorative Leseleuchte im Wohnraum oder auch als praktische Schlafzimmerlampe neben dem Bett. Mit ihrem harmonischen Design passt sich die Wandleuchte HOTEL einfach überall perfekt an!

Ganz gleich also, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Leselampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese Trio Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

* Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED Lampe
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Weiß - Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 23,5 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 34,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 3,1 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 310 Lumen = 310 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß 3000 Kelvin
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, leselampe led, Wandlampen, Wandleuchten, Wandbeleuchtung, Wandlicht, Designer, Designklassiker, für, mit, Stoffschirm, Textil, Lampenschirm, Leselicht, Nachttischlampe, Wand, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Leseecke, hinter, Sofa, LED, weiß, Silber, Schalter, bett, neben, schwanenhalslampe, stecker, stromkabel, zum, lesen, Hotel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 44,23*
€ 59,09*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 47,41*
€ 61,34*
1
€ 5,95*
ab € 47,13*
€ 62,43*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 49,44*
€ 65,15*
2 Tage
2
1
€ 6,45*
ab € 65,35*
€ 83,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
209100107
ab € 65,72*
Ähnlich
Fischer & Honsel
30317
ab € 83,18*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
I-CIAK-AP-BCO
ab € 68,19*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1CAI31W
ab € 43,19*
Ähnlich
TRIO Leuchten
271470207
ab € 43,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.