Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED WANDL. NAIROBI 4x1,5W 830 SCHWARZ 30378 960lm 20Th 8,7x11,8cm 119° IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED WANDL. NAIROBI 4x1,5W 830 SCHWARZ 30378 960lm 20Th 8,7x11,8cm 119° IP54
LED WANDL. NAIROBI 4x1,5W 830 SCHWARZ 30378 960lm 20Th 8,7x11,8cm 119° IP54
LED WANDL. NAIROBI 4x1,5W 830 SCHWARZ 30378 960lm 20Th 8,7x11,8cm 119° IP54
LED WANDL. NAIROBI 4x1,5W 830 SCHWARZ 30378 960lm 20Th 8,7x11,8cm 119° IP54
Artikel-Nr.:
     2338L-FH_4003694303781_
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     30378
EAN/GTIN:
     4003694303781
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Fischer & Honsel Außen-Wandleuchte "NAIROBI" 4 x 2,5W schwarz 87mm x 118mm IP54

Moderne Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich. Die geometrische Leuchte mit nach unten und oben gerichteten LED-Lichtpunkten erzeugt stylische sich überlappende Lichtkegel. Konzipiert mit fest verbauter LED-Technik entsteht eine nicht blendende, optisch ansprechende Lichtatmosphäre.

Technische Daten:

  • Sockel: LED Modul fix
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: 4 x 2,5W
  • Länge [mm]: 87
  • Breite [mm]: 118
  • Höhe [mm]: 47
  • Lichtstrom [lm]: 960
  • Ausstrahlwinkel [°]: 119
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: schwarz
  • Schutzklasse: II
  • Schutzart: IP54
  • Material: Metall
Weitere Informationen:
Leistung:
4 x 2,5W Watt
Energieeffizienzklasse:
A++A
Lebensdauer:
20000 Stunden
Sockel:
LED Modul fix
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
87 / 118 / 47 / mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 29,60*
€ 41,99*
€ 4,95*
ab € 34,65*
€ 48,57*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7853-370
ab € 48,46*
Ähnlich
Konstsmide
7858-370
ab € 42,85*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227560242
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.