Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Anbauleuchte
>
Artikel
LED Wandleuchte COG Gold Antik, Würfel Up and Down, 12cm breit
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-30582
Hersteller:
Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
30582
EAN/GTIN:
4003694305822
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Wandleuchte COG Gold Antik, Würfel Up and Down, 12cm breit
Minimalismus ist alles andere als langweilig!
Die Up and Down Wandleuchte der Serie COG vereint einen modernen Look mit dem stilvollen Flair einer besonderen Oberfläche.
Die kleine, würfelförmige Wandleuchte hat eine Wandausladung von 11,5cm. Der Metallkorpus in Goldfarben Antik hat eine Breite von 12cm und eine Höhe von 10cm.
Ihr gesamtes Spektrum eröffnet die Up and Down Lampe dann im eingeschalteten Zustand. Nicht nur, dass die zwei fest verbauten LED Module mit einer Leistung von jeweils 3 Watt und 310 Lumen in Warmweiß für ein schönes Licht sorgen, sondern auch der von 10°-120° einstellbare Lichtaustritt macht die Wandleuchte zu einem individuellen Lichtobjekt.
Ob als schöne Beleuchtung von Fluren, Dielen und Treppenaufgängen oder als moderne Wohnzimmerlampe - mit dieser attraktiven Designer Wandleuchte verleihen Sie Ihren Wohnräumen das gewisse Extra.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Gold antik
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 11,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (2 x 3 Watt)
Lichtstärke:
2 x 310 Lumen = 620 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,185 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
anbauleuchte 3000k
,
anbauleuchte
,
Wandleuchten
,
Wandlampen
,
Wandbeleuchtung
,
LED
,
Up
,
Down
,
Updown
,
and
,
oben
,
unten
,
innen
,
nach
,
strahlend
,
indirektes
,
Licht
,
fürs
,
die
,
und
,
Goldfarben
,
Antik
,
Metall
,
Designer
,
kleine
,
moderne
,
minimalistische
,
schöne
,
dekorative
,
eckige
,
quadratische
,
Würfel
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Wohnraumleuchten
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Flurbeleuchtung
,
Diele
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerleuchten
,
Treppenhaus
,
Treppenaufgang
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,14*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 120,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 153,37*
€ 182,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,13*
€ 178,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,61*
€ 172,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,59*
€ 161,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,14*
€ 142,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Wandleuchte COG Silber Antik, halbrund Up and Down, 20cm breit
Fischer & Honsel
30581
ab € 138,81*
Ähnlich
LED Wandleuchte COG Silber Antik, rechteckig Up and Down, 10cm breit
Fischer & Honsel
30580
ab € 139,58*
Ähnlich
LED Wandleuchte COG Silber Antik, rechteckig Up and Down, 15cm breit
Fischer & Honsel
30584
ab € 130,74*
Ähnlich
LED Wandleuchte COG Silber Antik, rechteckig Up and Down, 21cm breit
Fischer & Honsel
30578
ab € 139,05*
Ähnlich
LED Wandleuchte COG Silber Antik, rechteckig Up and Down, 23cm breit
Fischer & Honsel
30541
ab € 164,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen