Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
Wegeleuchte BOSTON mit Bewegungsmelder & Steckdosen in Silber, H 110cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-3159KS
Hersteller:
Globo
Herst.-Nr.:
3159KS
EAN/GTIN:
9007371341030
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Wegeleuchte BOSTON mit Bewegungsmelder & Steckdosen in Silber, H 110cm
Moderne Wegeleuchte BOSTON in Silber aus dem Hause Globo Leuchten
Diese 110cm hohe Wegeleuchte ist aus wetterfestem Edelstahl in Silber und opalem Kunststoff in Weiß gefertigt und passt sich mit ihrem zeitlosen Design fast jedem Outdoor Bereich an.
Zudem verfügt die Außenleuchte über einen integrierten Bewegungsmelder, welcher Bewegungen in einem Winkel von 90° bei einer maximalen Reichweite von 8 Metern erfasst. Das Licht schaltet sich automatisch ein, sobald sich jemand nähert.
Die zwei integrierten Steckdosen bieten eine praktische Lösung für den Anschluss von elektrischen Geräten im Außenbereich. Sie können beispielsweise Lichterketten und Gartengeräte ganz einfach anschließen und flexibel nutzen ohne dabei auf ein Verlängerungskabel angewiesen zu sein.
Mit der Schutzklasse IP44 ist die Leuchte für Außenbereiche geeignet. Egal ob als Wegeleuchte im Garten oder als moderne Terrassenbeleuchtung: Die Außenleuchte BOSTON bringt zuverlässiges Licht in jeden Einsatzbereich.
Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 15 Watt geeignet. (Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 110 cm, Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 90 ° / Reichweite 8 m
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,28 kg
... >
Wegebeleuchtung
>
Wegeleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
podestleuchte edelstahl
,
pfeilerleuchte
,
pollerleuchte e27
,
wegeleuchten
,
wegebeleuchtung
,
wegbeleuchtung
,
gehwegleuchten
,
wegelampen
,
gehweglampen
,
außenlampen
,
außenleuchten
,
außenbeleuchtung
,
edelstahl
,
silber
,
pollerleuchten
,
gartenbeleuchtung
,
gartenlampen
,
gartenleuchten
,
gartenlichter
,
für
,
draußen
,
outdoor
,
gartenweg
,
terrassenlampen
,
terrassenleuchten
,
terrassenbeleuchtung
,
außenlichter
,
außenbereich
,
eingangsbereich
,
moderne
,
mit
,
strom
,
bewegungsmelder
,
bewegungssensor
,
steckdosen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1609
pro Paket
€ 4,95*
ab € 40,01*
€ 54,64*
Lager 1039
4 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,38*
€ 105,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,64*
€ 65,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,13*
€ 63,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,68*
€ 60,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,18*
€ 58,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,66*
€ 55,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,01*
€ 47,61
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,01* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide 7517-320 Außenbeleuchtung GU10
Konstsmide
7517-320
ab € 40,16*
Sonstiges
Konstsmide Modena Bodenleuchte
Konstsmide
7517-250
ab € 30,44*
Sonstiges
Smartwares 10.042.74 Gartenleuchte RX1010-45
Smartwares
10.042.74
ab € 12,11*
Sonstiges
2er-Set Aluminium Wegeleuchte MODENA weiss, GU10, Höhe 70 cm, IP44
Konstsmide
7517-250-2
ab € 85,08*
Sonstiges
Außensockelleuchte, HUDSON, 1 x E14/11W, inkl. LED-Leuchtmittel
TRIO Leuchten
537092
ab € 38,24*
Sonstiges
LED Pollerleuchte HUDSON Titanfarben Höhe 80cm IP44 - Außenleuchte Wegeleuchte
TRIO Leuchten
420060187
ab € 43,02*
Sonstiges
LED-Außenpollerleuchte, HUDSON, 1 x E14/11W, inkl. LED-Leuchtmittel
TRIO Leuchten
537093
ab € 54,88*
Sonstiges
LED-Außenpollerleuchte, RENO, LED/5W
TRIO Leuchten
537100
ab € 100,38*
Sonstiges
LED-Außensockelleuchte, RENO, LED/4,5W
TRIO Leuchten
537099
ab € 86,18*
Sonstiges
Wegeleuchte Classico Aluminium mit 125 cm Höhe IP44, für E27-Leuchtmittel
RANEX
5000.037
ab € 29,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen