| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-332834 Herst.-Nr.: 332834 EAN/GTIN: 4262382967890 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Solarlaternen 2er SET groß & klein, Rattanoptik mit Kerze, hängend oder stehend Solarlaternen 2er SET in Rattanoptik mit LED Kerze im Inneren hängend oder stehend, groß und klein Diese Solar-Außenlaternen in Rattanoptik sind eine wunderbare Möglichkeit, Ihren Garten oder Ihre Terrasse in warmes, einladendes Licht zu tauchen. Mit einer Höhe von 35 cm und 23 cm und der Möglichkeit sie aufzuhängen oder hinzustellen, bieten sie vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Außenbereichen. Die Laternen werden von einem effizienten Solarpanel betrieben, das während des Tages Sonnenenergie sammelt und sie in Strom umwandelt, der die LED-Kerze im Inneren der Laternen zum flackern bringt. Sobald die Sonne untergeht, werden die Laternen automatisch eingeschaltet und spenden bis zu acht Stunden lang ein sanftes, warmes Licht. Die Rattanoptik verleiht den Außenlaternen einen natürlichen Look, der perfekt zu jedem Garten oder jeder Terrasse passt. Sie sind aus robustem Kunststoff in Grau und Taupefarben gefertigt und daher perfekt für den Außeneinsatz geeignet. Egal, ob Sie sie aufhängen oder hinstellen, die Solar-Außenlaternen in Rattanoptik werden sicherlich ein Highlight in Ihrem Außenbereich sein. Sie sind einfach zu installieren und erfordern keine Verkabelung oder Stromversorgung, was sie zu einer umweltfreundlichen und praktischen Wahl für jeden Gartenliebhaber macht. Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit diesen Solarleuchten für die perfekte Atmosphäre! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff | Farbe: | Grau | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 3 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,67 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Außen-Hängeleuchte, mit, LED, Kerze-n, für, den, draußen, Outdoor, Balkon, ohne, Strom, Kabel, Tischlampe-n, Solarlampe-n, Terrassenleuchte-n, Set, zum, auf-hängen, hängend-e, Rattan-Optik, 35, 23, cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |