Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Dekoleuchten
>
Kugelleuchte
>
Außenkugelleuchte
>
Artikel
LED Solar Bodenleuchten, Würfel mit Leuchtkugel rauchfarbig Ø 20cm/25cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-33S8145
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
33S8145
EAN/GTIN:
4260768178786
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte
LED Solar Bodenleuchten, Würfel mit Leuchtkugel rauchfarbig Ø 20cm/25cm
Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit diesen dekorativen LED Solarleuchten neue Akzente!
Diese Solarleuchten sorgen mit dem ausgefallenen Würfel-Design aus schwarzem Metall und rauchfarbigen Kugelschirm für faszinierende Lichtstpiele in Ihrem Außenbereich.
Dank Schutzart IP44 sind diese Gartenlampen sicher gegen Spritzwasser geschützt, so dass Sie sie in jedem gewünschten Außenbereich platzieren können, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als angesagte Outdoor Tischlampen oder Bodenleuchten auf dem Balkon oder als außergewöhnliche Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich.
Die Solarlampen können auch Innen auf der Fensterbank oder nah des Fensters platziert werden, vorausgesetzt der Fensterbereich erlangt tagsüber genug Lichteinfall.
Und das alles ganz ohne Strom!
Die Leuchtkugeln verfügen jeweils über ein Solarpanel das sich praktischerweise verdeckt im Boden der Leuchte befindet und so optisch nicht störend wirkt. Der eingebaute Akku der Kugellampen sorgt nach voller Sonneneinstrahlung für eine Leuchtdauer von bis zu acht Stunden und versorgt zuverlässig das fest verbaute LED Modul mit einer jeweiligen Leistung von 1 x 0,06 Watt. Mit diesen zeitlosen Bodenleuchten setzen sie tolle Lichtakzente ganz unabhängig vom Stromnetz im Garten und auf dem Grundstück.
* Jede Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz antik - Schwarz
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 600 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Spannung:
3 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
2,14 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtkugel
,
Solar-Lampe
,
Solar-Leuchte
,
Solarlampe
,
Solarleuchte
,
Solarleuchten
,
led kugelleuchte
,
outdoor kugelleuchte
,
Garten-Beleuchtung
,
Garten-Lampen
,
Solar-Leuchten
,
Solarkugel-n
,
Gartenkugel-n
,
Kugel-Leuchte
,
LED
,
für
,
den
,
draußen
,
außen
,
Terrassen-Beleuchtung
,
Terrassenlampe-n
,
Deko-Kugeln
,
Solarlampe-n
,
Leuchtkugel-n
,
Bodenlaterne-n
,
Bodenleuchte-n
,
2er
,
Set
,
20
,
25
,
cm
,
Metall
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,84*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 53,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,60*
€ 85,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,91*
€ 83,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,07*
€ 79,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,02*
€ 77,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,84*
€ 64,07
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-400
ab € 4,83*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-500
ab € 4,83*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-600
ab € 4,82*
Sonstiges
Ranex 5000.154 LED Solar Stein Naxos
RANEX
10.009.37
ab € 6,58*
Sonstiges
2er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-2
ab € 12,50*
Sonstiges
3er-Set LED Solarleuchte / Gartenleuchte ASSISI, IP44, blau, Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-400-3
ab € 24,94*
Sonstiges
3er-Set LED Solarleuchte / Gartenleuchte ASSISI, IP44, grün, Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-600-3
ab € 21,31*
Sonstiges
3er-Set LED Solarleuchte / Gartenleuchte ASSISI, IP44, rot, Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-500-3
ab € 25,00*
Sonstiges
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-4
ab € 24,93*
Sonstiges
Weiße Solarlaterne Gartenlampion mit LED, Ø 25cm, Ein/Ausschalter, Wetterfest
Perel
CSOL01
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen