Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchte
>
Artikel
LED Solar-Leuchtstäbchen mit Farbwechsel - Gartendeko 3er SET zum Aufhängen
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-332S39-24
Hersteller:
Globo
Herst.-Nr.:
332S39-24
EAN/GTIN:
4260618141410
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
LED Solar-Leuchtstäbchen mit Farbwechsel - Gartendeko 3er SET zum Aufhängen
LED solarbetriebene Gartenleuchten mit Farbwechsel - DEKO Luftblasen-Optik, 3er SET Leuchtstäbchen zum Aufhängen
Dank ihrer farbenfrohen Gestaltung und dem Henkel lassen sich die Solarleuchten fast überall in Ihrem Garten platzieren. Besonders schön ist der automatische RGB Farbwechsel der Außenlampen in Rot, Blau, Lila und Grün. Er sorgt für eine angenehme Stimmung bei Dunkelheit, welche durch die kleinen, eingearbeiteten "Luftblasen" stilvoll unterstrichen wird.
Und das alles ohne Strom!
Die Gartenleuchten verfügen über ein Solarpaneel mit Akku, welcher sich tagsüber automatisch auflädt. Ein integrierter Dämmerungssensor erkennt das schwindende Tageslicht und schaltet die Solarstäbchen bei beginnender Dämmerung ein bzw. bei Tagesanbruch wieder aus. Bei voll aufgeladenem Akku haben die Hängeleuchten eine Leuchtdauer von ca. 8 Stunden.
Dank Schutzart IP44 können Sie das Gartendeko SET in jedem gewünschten Außenbereich verwenden, beispielsweise zur dezenten Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung, als ausgefallene Wegeleuchte für dunkle Zuwege im Außenbereich, an Bäumen oder Büschen für Partys aufgehängt sowie als individuelle Außenlampen in jedem anderen Outdoor Bereich.
Die Solarlampen zum Aufhängen sind aus wetterbeständigem Edelstahl gefertigt und haben einen Durchmesser von 3.5 cm und ist etwa 23 cm hoch. Des Weiteren sind die Wegeleuchten jeweils mit einem fest verbauten 0,06 Watt RGB LED Modul ausgestattet, welches eine besonders hohe Lebensdauer hat.
Holen Sie sich jetzt die märchenhafte und farbenfrohe Gartenbeleuchtung!
* Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, Acryl
Farbe:
Transparent - Silber
Abmessungen:
Höhe: 23 cm, Durchmesser: 3,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,1 kg
Batterien:
inkl. Knopfbatterie
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Solarleuchten
,
solar-leuchte globo
,
solar lampe
,
für
,
den
,
Garten
,
draußen
,
aussen
,
Terrasse
,
Balkon
,
Gartenleuchten
,
solar
,
Außenleuchten
,
Wegeleuchten
,
LED
,
Gartenbeleuchtung
,
Outdoor
,
zum
,
Aufhängen
,
Gartendeko
,
Hängeleuchten
,
mit
,
Farbwechsel
,
edelstahl
,
lichtstab
,
luftblasen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,23*
€ 34,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,94*
€ 23,73
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-400
ab € 4,82*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-500
ab € 4,83*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-600
ab € 4,83*
Sonstiges
Ranex 5000.154 LED Solar Stein Naxos
RANEX
10.009.37
ab € 6,69*
Sonstiges
2er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-2
ab € 12,51*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-400-3
ab € 16,28*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Grün mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-600-3
ab € 21,20*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Rot mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-500-3
ab € 25,01*
Sonstiges
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-4
ab € 24,86*
Sonstiges
Weiße Solarlaterne Gartenlampion mit LED, Ø 25cm, Ein/Ausschalter, Wetterfest
Perel
CSOL01
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen