Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
Lichterkette
>
Außenlichterkette
>
Artikel
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 20 Leuchtbienen, Länge 5,8 Meter
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-33695-20
Hersteller:
Globo
Herst.-Nr.:
33695-20
EAN/GTIN:
9007371421022
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 20 Leuchtbienen, Länge 5,8 Meter
Solarbetriebene Outdoor Lichterkette aus dem Hause Globo Leuchten
Diese schöne Lichterkette begeistert durch ihr ausgefallenes Design. Sie besteht aus Kunststoff, hat eine Gesamtlänge von 5,8 Metern und ist mit 20 transparenten Lichtquellen in Bienenoptik ausgestattet.
Die Lichterkette wird über ein separates angebrachtes Solarpanel tagsüber aufgeladen. Bei anbrechender Dunkelheit gibt sie ihr gespeichertes Licht wieder ab. Die 20 bienenförmigen Lichtquellen haben eine Leistung von jeweils 0,06 Watt und 2.400 Kelvin warmweiß. Der inkludierte AA NiMh Akku ist austauschbar.
Mit der Schutzklasse IP44 ist die Solarleuchte für den Außenbereich geeignet. Egal ob in Bäumen und Sträuchern aufgehangen, oder als dekorative Zaunbeleuchtung angebracht - diese Leuchte sorgt für ein gemütliches Ambiente auf Ihrer nächsten Gartenparty oder entspannte Abende auf dem Balkon.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Transparent
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 1,5 cm – Breite: 3,5 cm
Kabellänge:
5,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (20 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (2400 Kelvin)
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V) austauschbar
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,18 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Lichterkette
,
Lichterkette
,
Solar-Lampe
,
Solar-Leuchte
,
Solarlampe
,
Solarleuchte
,
Solarleuchten
,
Weihnachtsbeleuchtung
,
led lichterkette ip44
,
led-ketten
,
20er led lichterkette
,
solarleuchten
,
solarlampen
,
solarlichter
,
mit
,
solarbeleuchtung
,
led
,
außenleuchten
,
außenlampen
,
außenbeleuchtung
,
für
,
draußen
,
outdoor
,
gartenlampen
,
gartenleuchten
,
gartenbeleuchtung
,
den
,
gartendeko
,
balkonlampen
,
balkonleuchten
,
balkonbeleuchtung
,
balkongeländer
,
terrassenlampen
,
terrassenleuchten
,
terrassenbeleuchtung
,
lichterketten
,
außenbereich
,
gartenparty
,
sommer
,
solarlichtkette
,
solarbetriebene
,
wasserdicht
,
biergarten
,
wetterfest
,
camping
,
solarpanel
,
lichtergirlande
,
solarkette
,
gartenlichter
,
bienen
,
5m
,
ausgefallene
,
außergewöhnliche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,52*
€ 19,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Solar LED Outdoor Lichterkette mit 10 Glühbirnen, 2 Lichtmodi, Länge 3,8 Meter
Globo
33708-10
ab € 17,62*
Ähnlich
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 10 weißen Lampions, Länge 3 Meter
Globo
33971W
ab € 10,30*
Ähnlich
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 20 Glühbirnen, Länge 2,8 Meter
Globo
36802-20
ab € 11,21*
Ähnlich
Solarbetriebene LED Outdoor Lichterkette mit 20 Tropfen, Länge 2,8 Meter
Globo
36801-20
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen