Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außendeckenleuchte
>
Artikel
2er SET -Solarbetriebene LED Hängeleuchten Industrie Look & Shabby Chic Anstrich
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-33S255
Hersteller:
Globo
Herst.-Nr.:
33S255
EAN/GTIN:
4260618141328
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
LED Außendeckenleuchte
LED Hängeleuchte
2er SET -Solarbetriebene LED Hängeleuchten Industrie Look & Shabby Chic Anstrich
LED Solarleuchten zum Aufhängen im Industrie- & Shabby Chic-Look - 2er SET
Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung neue Akzente mit diesen vielseitig verwendbaren und dekorativen 2er SET LED Außenlampen zum Aufhängen!
Die Solarlampen sind durch ihren Industrie-Look und dem kupferfarbenen Metall mit dem Shabby-Chic Anstrich schon im Hellen ein wahrer Hingucker.
Mit einer Schutzart von IP44 können Sie die Außenleuchten in jedem gewünschten Außenbereich verwenden, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung. Hängen Sie die Solarleuchten einfach in Bäumen und Sträuchern auf, um eine gemütliche Atmosphäre für Feiern, Grillparties oder ruhige Abende auf der Terrasse zu schaffen. - Und das alles ohne Strom!
Ganz gleich für welchen Zweck Sie diese hübschen Hängeleuchten nutzen möchten, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Gartenlampen sind, nach stimmungsvollen Terrassenlampen oder nach sonstigen Solar Außenleuchten für eine gemütliche Gartenbeleuchtung und Außenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen werden diese hochwertigen Solarlampen garantiert gerecht.
Die Außenlampen haben einen Durchmesser von 15.5 cm und ist ca. 50 cm hoch. Das fest eingebaute LED Modul hat eine Leistung von 0.06 Watt. Weiterhin sind die Solarlampen mit einem Ein/Aus Schalter und einer Solarzelle ausgestattet, somit lassen sie sich fast überall im Außenbereich platzieren.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Rost antik - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Durchmesser: 15,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
neutralweiß (3500 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,25 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Dekoleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Pendellampe
,
LED Pendelleuchte
,
Hängeleuchte
,
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
Solar-Lampe
,
Solar-Leuchte
,
Solarlampe
,
Solarleuchte
,
Solarleuchten
,
hängeleuchte led 3500k
,
led außendeckenleuchte
,
hängeleuchten led
,
solar
,
außenleuchten
,
solarleuchten
,
led
,
solarlampen
,
solarbeleuchtung
,
für
,
den
,
garten
,
draußen
,
gartendeko
,
zum
,
aufhängen
,
außenbeleuchtung
,
hängend
,
terrassenbeleuchtung
,
aussen
,
hängeleuchten
,
industrie look
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,17*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,95*
€ 42,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,55*
€ 42,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,17*
€ 29,95
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-400
ab € 4,82*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-500
ab € 4,80*
Sonstiges
Konstsmide LED Solarleuchte Pilz
Konstsmide
7663-600
ab € 4,82*
Sonstiges
Ranex 5000.154 LED Solar Stein Naxos
RANEX
10.009.37
ab € 6,69*
Sonstiges
2er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-2
ab € 12,51*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Blau mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-400-3
ab € 16,47*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Grün mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-600-3
ab € 21,09*
Sonstiges
3-er Set LED Solarleuchten, Rot mit Erdspieß Höhe 27,5 cm
Konstsmide
7663-500-3
ab € 16,48*
Sonstiges
4er-Set LED Solarleuchten "Stein" aus Polyresin mit 3 LEDs, IP44
RANEX
5000.154-4
ab € 24,75*
Sonstiges
Weiße Solarlaterne Gartenlampion mit LED, Ø 25cm, Ein/Ausschalter, Wetterfest
Perel
CSOL01
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen