| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-342710205 Herst.-Nr.: 342710205 EAN/GTIN: 4017807542318 |
| |
|
| | |
| LED Pendelleuchte GRANT dimmbar Lichtfarbe einstellbar Silber 139cm Die Pendelleuchte GRANT aus dem Hause Trio Leuchten präsentiert sich puristisch und absolut modern. Durch die beiden stylischen Leuchtringe wird die Leuchte zum Blickfang in Ihrem Zuhause und ergänzt klare, minimalistische Wohnstile. Die LED Pendelleuchte verfügt über einen integrierten SWITCH Dimmer, der die Leuchte per herkömmlichem Lichtschalter in drei Helligkeitsstufen (100%, 50% und 25%) schaltet. Mittels der zusätzlichen DIP SWITCH Funktion können zwei Lichtfarben (Warmweiß und Neutralweiß) über einen Schalter direkt an der Leuchte eingestellt werden. Warmweiß schafft eine wohnliche gemütliche Atmosphäre über Ihrem Esstisch, während Neutralweiß in der Küche oder dem Arbeitszimmer für die ideale Arbeitsatmosphäre sorgt. Die elegante Kombination aus schwarz mattem und Messing mattem Metall schafft besondere Lichtakzente. Die 139cm breite, 150cm hohe und 12cm tiefe Hängeleuchte kann in der Lichtstärke und Lichtfarbe variiert und somit flexibel im Wohnzimmer, Schlafzimmer, als Flurlicht oder Büroleuchte verwendet werden. Die Abhängung kann bei der Montage gekürzt werden und die beiden Leuchtringe können auch symmetrisch aufgehängt werden. Die Leuchte ist dann 106cm breit. Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 54 Watt, 6500 Lumen und 2300, 3000 & 4000 einstellbaren Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber gebürstet - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 139 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 54 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 6500 Lumen = 6500 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2300 - 4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,04 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 4000 kelvin, LED, pendelleuchten, pendellampen, hängeleuchten, deckenleuchte, deckenlampe, hängend, deckenbeleuchtung, Designleuchten, moderne, ausgefallene, außergewöhnliche, Lichtdesign, Designer, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Büroleuchten, Jugendzimmer, übern, esstisch, esszimmertisch, küchentresen, kücheninsel, dimmbar, dip, switch, dimmer, schwarze, matt, silber |
| | |
| |