Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte CELESTE höhenverstellbar 1-flammig Glas Chrom Ø 22cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte CELESTE höhenverstellbar 1-flammig Glas Chrom Ø 22cm
LED Pendelleuchte CELESTE höhenverstellbar 1-flammig Glas Chrom Ø 22cm
LED Pendelleuchte CELESTE höhenverstellbar 1-flammig Glas Chrom Ø 22cm
LED Pendelleuchte CELESTE höhenverstellbar 1-flammig Glas Chrom Ø 22cm
LED Pendelleuchte CELESTE höhenverstellbar 1-flammig Glas Chrom Ø 22cm
LED Pendelleuchte CELESTE höhenverstellbar 1-flammig Glas Chrom Ø 22cm
LED Pendelleuchte CELESTE höhenverstellbar 1-flammig Glas Chrom Ø 22cm
LED Pendelleuchte CELESTE höhenverstellbar 1-flammig Glas Chrom Ø 22cm
LED Pendelleuchte CELESTE höhenverstellbar 1-flammig Glas Chrom Ø 22cm
Artikel-Nr.:
     1609-354910132
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     354910132
EAN/GTIN:
     4017807616880
Suchbegriffe:
led
pendelleuchten
pendellampen
hängeleuchten

LED Pendelleuchte CELESTE höhenverstellbar 1-flammig Glas Chrom Ø 22cm

Die höhenverstellbare LED Pendelleuchte CELESTE aus dem Hause Trio Leuchten vereint modernes Design und den Materialmix aus Metall, Holz und Glas.

Der Korpus der 1-flammigen Hängelampe besteht aus schwarzem Metall und einem Naturholzelement und wird durch den flachen Lampenschirm aus bedampftem Glas abgerundet, der einen Durchmesser von 22cm hat.
Im ausgeschalteten Zustand ist der Glasschirm Chromfarben - im eingeschalteten Zustand schimmert er rauchfarbig.

Durch die innovative "Lift me" Funktion ist die Leuchte ohne Gegengewicht durch einfaches Anheben in der Höhe von 200cm bis 50cm stufenlos höhenverstellbar und eignet sich daher auch für hohe Räume.
Das Haltekabel wickelt sich dabei ganz einfach verdeckt im Baldachin auf, ohne das Schrauben oder Federn gelöst werden müssen.

Über einen herkömmlichen Lichtschalter lässt sich die Leuchte ein-und ausschalten und in 3 Stufen dimmen, so dass Sie ihre ganz eigene Wohlfühlbeleuchtung einstellen können.
Durch mehrmaliges Schalten hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab.

Ob über dem Esstisch oder dem Couchtisch: die moderne und funktionale Hängeleuchte überzeugt in jedem Einsatzbereich.

*LED fest verbaut mit 10 Watt, 1100 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß)
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Glas, Metall
Farbe:
Schwarz Chrom glänzend - Holz
Abmessungen:
Höhe: 200 cm, Durchmesser: 22 cm
Zusatz Maße:
Art: Baldachin – Durchmesser: 15 cm
Höhenverstellbar:
Ja stufenlos höhenverstellbar von 200 cm bis 50 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 69,13*
€ 88,22*
Lager 1609
pro Paket
€ 4,95*
ab € 100,09*
€ 119,18*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,18*
€ 141,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,28*
€ 140,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,10*
€ 136,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 112,20*
€ 133,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 100,09*
€ 119,11
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 100,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wofi Leuchten
12065W
ab € 30,45*
Ähnlich
TRIO Leuchten
340910132
ab € 107,38*
Ähnlich
TRIO Leuchten
559230
ab € 60,98*
Ähnlich
TRIO Leuchten
559277
ab € 68,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.