| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-365S53B Herst.-Nr.: 365S53B EAN/GTIN: 4262382969047 |
| |
|
| | |
| Solar Dekoleuchten 2er SET mit Stanzungen & Erdspieß, Schwarz Gold, Höhe 35cm Dekorative Solarleuchten aus Metall in Schwarz Gold mit Dekorstanzungen und Erdspieß Wer nach einer stimmungsvollen und dekorativen Solarbeleuchtung sucht, trifft mit diesen ausgefallenen Solarleuchten genau die richtige Wahl. Diese zylinderförmigen Solarlampen überzeugen mit ihrem schmalen Design (ø 7cm) aus schwarzem Metall und sorgen mit den Dekorastanzungen und der gold getönten Innenseite für faszinierende Lichtspiele in Ihrem Außenbereich. Mithilfe der Erdspitze können die 46cm großen Solarleuchten unkompliziert in weichen Untergrund platziert werden. Sei es als Wegeleuchten in Ihrem Garten, als stimmungsvolle Solarlichter für den Blumenbeet, als Balkonlampen für Balkonkästen oder auch als Terrassenlampen für große Blumenkasten auf Ihrer Terrasse. Dieses Solarlampen 2er Set verschönt jeden Außenbereich. Beim Kauf dieser Erdspießleuchten brauchen Sie sich keine Sorgen um die Stromversorgung zu machen. Das fest verbaute LED-Leuchtmittel dieser Wegeleuchten wird von einem effizienten Solarpanel betrieben, das während des Tages Sonnenenergie sammelt und bei Dunkelheit ein angenehm warmweißes Licht (3000 Kelvin) erzeugt. Da die solarbetriebene Erdspießlampen ohne Kabel und Strom auskommen, können Sie den Einsatzbereich der Leuchten frei variieren. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz - Gold | Abmessungen: | Höhe: 46 cm, Durchmesser: 7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V) austauschbar | Solar Intervalle: | Leuchtdauer: ca. 8 h (volle Sonnenenergie) | Spannung: | 3 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,34 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, Solar-Leuchten, Solarlampe-n, Wegbeleuchtung, Weglampe-n, Gehwegleuchten, Gehweglampen, Garten-Beleuchtung, Gartenleuchten, mit, Erdspieß, für, den, außen, Outdoor, ohne, Strom-Kabel, IP44, Schutzklasse, ausgefallene, orientalische, schmal-e, Stab, Terrassenlampen |
| | |
| |