Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUTEC KARLO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUTEC KARLO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC KARLO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC KARLO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC KARLO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC KARLO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC KARLO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC KARLO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC KARLO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
LUTEC KARLO Außen-Bodenbeleuchtung LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99190978
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     6935802012
EAN/GTIN:
     6939412070582
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Solar-Lampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Leistung Solar-Panel
1 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
450 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Rasen
Schutzart
III
Befestigungstyp
Bodenmontage
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6.8 W
Lichtleistung
500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33S247
ab € 29,97*
Ähnlich
Reality Leuchten
R42261142
ab € 41,07*
Ähnlich
Reality Leuchten
R42251142
ab € 38,73*
Ähnlich
Globo
33269-4
ab € 18,03*
Ähnlich
Globo
33238S3
ab € 47,91*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537145
ab € 56,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.