Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarleuchten Set: 2er Sets Tischleuchten & Erdspießleuchten Rauchfarbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Solarleuchten Set: 2er Sets Tischleuchten & Erdspießleuchten Rauchfarbig
Solarleuchten Set: 2er Sets Tischleuchten & Erdspießleuchten Rauchfarbig
Solarleuchten Set: 2er Sets Tischleuchten & Erdspießleuchten Rauchfarbig
Solarleuchten Set: 2er Sets Tischleuchten & Erdspießleuchten Rauchfarbig
Solarleuchten Set: 2er Sets Tischleuchten & Erdspießleuchten Rauchfarbig
Solarleuchten Set: 2er Sets Tischleuchten & Erdspießleuchten Rauchfarbig
Solarleuchten Set: 2er Sets Tischleuchten & Erdspießleuchten Rauchfarbig
Artikel-Nr.:
     1609-36634SS
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     36634SS
EAN/GTIN:
     4262442797139
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Solarleuchten Set: 2er Sets Tischleuchten & Erdspießleuchten Rauchfarbig

LED Solar Tischleuchten & Erdspießleuchten mit rauchfarbigem Kristall Lampenschirm

Dieses Solarleuchten Set, bestehend aus zwei 29cm hohen Tischleuchten und zwei 60cm hohen Erdspießleuchten sorgt in Ihrem Outdoor Bereich für eine dekorative Beleuchtung. Die Außenleuchten bestehen aus Kunststoff in Schwarz und haben einen rauchfarbigen Kristall Lampenschirm, in dessen Inneren sich ein fest verbautes LED mit einer Leistung von je 0,06 Watt und 3.000 Kelvin in warmweiß befindet, das für schöne Lichteffekte sorgt. Der inkludierte NiMh Akku lädt sich bei Sonnenlicht auf und ist austauschbar.

Über den praktischen Schiebeschalter lassen sich die Leuchten bequem ein- und ausschalten.

Mit der Schutzklasse IP44 sind die Solarleuchten für den Außenbereich geeignet. Egal ob auf auf dem Gartentisch oder im Blumenbeet - diese Leuchten sorgen für eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Außenbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz - Grau
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Solar Batterie:
inkl. 1 x AA NiMh Akku – 40 mAh (1,2 V)
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led erdspießleuchte, gartenstrahler, solarlampe, solarleuchte, solarbeleuchtung, garten-beleuchtung, terrasse, balkon, mit, erdspieß, outdoor, tischleuchte, tischlampe, ohne, kabel-los, solar-licht, led, gartenleuchte, gartenlampe, ausgefallene, für, draußen, gartenstecker, außenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 23,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,03*
€ 40,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,35*
€ 39,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,53*
€ 36,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,67*
€ 28,17
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7663-400
ab € 4,83*
Sonstiges
Konstsmide
7663-500
ab € 4,83*
Sonstiges
Konstsmide
7663-600
ab € 4,83*
Sonstiges
RANEX
RA-5000154
ab € 6,68*
Sonstiges
RANEX
5000.154-2
ab € 12,50*
Sonstiges
Konstsmide
7663-400-3
ab € 24,95*
Sonstiges
Konstsmide
7663-600-3
ab € 24,83*
Sonstiges
Konstsmide
7663-500-3
ab € 25,00*
Sonstiges
RANEX
5000.154-4
ab € 24,72*
Sonstiges
Perel
CSOL01
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.