Robuste Schraubzwinge - 1000mm x 120mm - Vielseitige Spannlösung für Werkstücke
Die robuste Schraubzwinge mit den beeindruckenden Abmessungen von 1000mm x 120mm ist ein unverzichtbares Werkzeug für umfangreiche Spannarbeiten an unterschiedlichsten Werkstücken. Hergestellt aus hochwertigem Stahl und ausgestattet mit einem stabilen Handgriff aus Holz, bietet diese Schraubzwinge eine vielseitige Lösung für sicheres Fixieren.
Eigenschaften:
Hochwertige Konstruktion: Die Schraubzwinge besteht aus strapazierfähigem Stahl, der für Stabilität und lange Haltbarkeit sorgt.
Handgriff aus Holz: Der ergonomische Handgriff aus Holz ermöglicht einen bequemen und sicheren Halt beim Spannvorgang.
Präzise Spannung: Die Schraubzwinge erlaubt eine genaue und gleichmäßige Spannung, um Werkstücke sicher zu fixieren.
Maximale Öffnung: Mit einer imposanten maximalen Öffnung von 1000mm bietet diese Schraubzwinge Flexibilität bei der Befestigung verschieden großer Werkstücke.
Vielseitige Anwendung: Ob im Bereich des Holzwerks, der Metallverarbeitung oder anderen Projekten, diese Schraubzwinge ist eine zuverlässige Lösung.
Technische Daten:
Maximale Öffnung: 1000 mm
Farbe des Produkts: Blau
Zusätzliche Farbe: Schwarz, Metall
Tiefe des Produkts: 25 mm
Höhe des Produkts: 120 mm
Breite des Produkts: 1100 mm
Gewicht Produkt: 2000 g
Material: Stahl
Zusätzliches Material: Holz
Mit der robusten Schraubzwinge 1000mm x 120mm haben Sie ein vielseitiges Werkzeug zur Hand, um Werkstücke sicher zu spannen und präzise Arbeiten durchzuführen. Egal, ob Sie ein professioneller Handwerker oder ein Hobby-Bastler sind, diese Schraubzwinge wird Ihnen bei verschiedenen Projekten zuverlässig zur Seite stehen.