| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-40-81400230 Herst.-Nr.: 40-81400230 EAN/GTIN: 4251820303338 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Holzbalken Wandgarderobe SAMANTHA mit 9 Haken 75x30cm Große LED Holzbalken Wandgarderobe SAMANTHA mit indirekter Beleuchtung, Flex Connect-Feature und 9 Metallhaken in Schwarz aus dem Hause Mirrors and More Ein praktischer und zugleich dekorativer Teil des Eingangsbereiches ist die Garderobe. Ob in einer schmalen oder einer großzügigen Diele – Wandgarderoben sind perfekt für die Aufbewahrung von Jacken, Mänteln und Accessoires. Übersichtlich und ordentlich wird es mit der SAMANTHA Hängegarderobe. Die platzsparende Wandgarderobe SAMANTHA lässt sich flexibel mit vorhandenem Mobiliar kombinieren und wertet jeden Wohnraum auf. Zum Aufhängen von Jacken oder Taschen stehen 5 schwarze Metallhaken zur Verfügung, die sich farblich von der Holzfläche absetzen. Zusätzlich schafft das integrierte LED-Backlight eine angenehme Atmosphäre und setzt die Wandgarderobe optimal in Szene. Für eine flexible Verwendung ist die Garderobe mit dem FLEXconnect-Feature ausgestattet, und somit sowohl für den Festanschluss, als auch für den Betrieb mit Steckerzuleitung geeignet. Ohne unnötig viel Raum einzunehmen, bietet die 75cm breite Wandgarderobe genügend Platz für Taschen, Schlüssel, Hüte, Mäntel & Co. Egal ob im Flur, Eingangsbereich, Wohnraum oder Schlafzimmer - Die SAMANTHA Hakenleiste wird Ihnen mehr als behilflich sein! Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von der Vielseitigkeit dieser LED Garderobe begeistern! * Diese zeitlose Hängegarderobe ist nur für die Wandmontage geeignet * Beleuchtung: Inkl. LED Stripe mit 10,5 Watt, 1100 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Holz - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 30 cm, Breite: 75 cm, Tiefe: 9,2 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Produktart: | LED Wandgarderobe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste mit 9 haken, garderobenleiste, Wand, Garderobe, Garderobenpaneel, Hakengarderobe, Hakenleiste, Schlüsselhakenleiste, Garderobenhaken, Kleiderhaken, Hängegarderobe, Wandhaken, Haken, Wandmontage, Regalbretter, Garderobenbrett, Balken, Holzbalken, zum, Aufhängen, für, die, an, der, in, hängend, aus, Metall, groß, großes, ausgefallene, moderne, coole, Flurgarderobe, 75, 30, breit, hoch, cm, Schwarz, Industriedesign, Industrial, Design, skandinavisch, skandi, Echtholz, Holz, Wandboard, Deko, mit, LED, Beleuchtung, Licht, platzsparend, Küche, Flur, Eingang, Eingangsbereich, Ideen, viele, Jacken, aufhängen, Jackenhalter, Jackenaufhänger, Jackenhaken, modern, Garderobenlösungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |