Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenfluter POOL Silber mit Leselampe dimmbar, 182cm groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenfluter POOL Silber mit Leselampe dimmbar, 182cm groß
LED Deckenfluter POOL Silber mit Leselampe dimmbar, 182cm groß
LED Deckenfluter POOL Silber mit Leselampe dimmbar, 182cm groß
LED Deckenfluter POOL Silber mit Leselampe dimmbar, 182cm groß
LED Deckenfluter POOL Silber mit Leselampe dimmbar, 182cm groß
LED Deckenfluter POOL Silber mit Leselampe dimmbar, 182cm groß
LED Deckenfluter POOL Silber mit Leselampe dimmbar, 182cm groß
LED Deckenfluter POOL Silber mit Leselampe dimmbar, 182cm groß
LED Deckenfluter POOL Silber mit Leselampe dimmbar, 182cm groß
LED Deckenfluter POOL Silber mit Leselampe dimmbar, 182cm groß
Artikel-Nr.:
     1609-40075
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40075
EAN/GTIN:
     4003694400756
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte

LED Deckenfluter POOL Silber mit Leselampe dimmbar, 182cm groß

Der hochwertige Deckenfluter POOL verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Mit seinem eleganten Design, der silber matten Metalloberfläche und den stilvollen, weißen Glas Lampenschirmen wird er schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Der Lesearm der 182cm großen Stehleuchte ist flexibel, so dass Sie ihn, mit einer Ausladung von ca. 53cm, nach Ihrem persönlichen Lichtwunsch perfekt ausrichten können.

Über die beiden am Leuchtenkorpus integrierten Sensordimmer lassen sich der Deckenfluter und die Leselampe unabhängig voneinander stufenlos dimmen sowie in der Lichtfarbe in 3 Stufen von Warmweiß bis Neutralweiß einstellen (Tunable White).

Die fest verbauten LED Module garantieren eine effektive Beleuchtung, wobei der Deckenfluter eine Leistung von 28 Watt und 2900 Lumen hat und die Leselampe mit 5 Watt und 530 Lumen für optimale Lichtverhältnisse sorgt.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 182 cm, Breite: 53 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 32 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 28 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2900 Lumen = 2900 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 530 Lumen = 530 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
Lichtfarbe einstellbar 2700 Kelvin
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
An / Aus Schalter:
Ja - getrennt schaltbar
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
7,612 kg
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led stehleuchte 4000k dimmbar, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, stehende, Leselampen, Leseleuchten, Lesen, LED, Lampenschirme, Glasschirme, Milchglas, aus, mit, zum, für, hinter, dimmbar, dimmen, Metall, Silber, große, 2, flammig, Designklassiker, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Ecke, Sofa, Couch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,22*
€ 193,63*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 158,14*
€ 194,23*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,61*
€ 210,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R40073507
ab € 86,89*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40317
ab € 284,50*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40076
ab € 94,76*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40096
ab € 138,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.