Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgefallene Dreibein Stehleuchte LANCE mit bunten Glaskugeln & Fußschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgefallene Dreibein Stehleuchte LANCE mit bunten Glaskugeln & Fußschalter
Ausgefallene Dreibein Stehleuchte LANCE mit bunten Glaskugeln & Fußschalter
Ausgefallene Dreibein Stehleuchte LANCE mit bunten Glaskugeln & Fußschalter
Ausgefallene Dreibein Stehleuchte LANCE mit bunten Glaskugeln & Fußschalter
Ausgefallene Dreibein Stehleuchte LANCE mit bunten Glaskugeln & Fußschalter
Ausgefallene Dreibein Stehleuchte LANCE mit bunten Glaskugeln & Fußschalter
Ausgefallene Dreibein Stehleuchte LANCE mit bunten Glaskugeln & Fußschalter
Ausgefallene Dreibein Stehleuchte LANCE mit bunten Glaskugeln & Fußschalter
Ausgefallene Dreibein Stehleuchte LANCE mit bunten Glaskugeln & Fußschalter
Artikel-Nr.:
     1609-403400317
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     403400317
EAN/GTIN:
     4017807422986
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Ausgefallene Dreibein Stehleuchte LANCE mit bunten Glaskugeln & Fußschalter

Bunte Glaskugel Stehlampe LANCE mit Fußschalter & 3 Beinen aus dem Hause TRIO Leuchten

Diese elegante Leuchte ist einfach zeitlos!

Der schwarze Tripod Corpus aus Metallstangen und die drei bunten Glasschirme (amberfarbig, türkis & rauchfarbig) runden das auffällige Design dieser Innenleuchte ab.

Mit ihrem zeitlosen Design können Sie diese Designerlampe in jedem gewünschten Innenbereich platzieren. Die Leuchte hat eine maximale Höhe von 156 cm, womit sie definitiv zum Hingucker Ihrer Ambiente wird.

Als attraktive Stehlampe in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Fluren und Dielen oder auch als extravagante Innenlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. in Empfangstheken in Büros und Praxen.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach stilvollen Standlampen, zusätzlichen Wohnraumleuchten oder auch nach außergewöhnlichen Bürolampen oder Schlafzimmerleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird diese Trio LANCE Stehleuchte gerecht.

Die Stativleuchte ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet.

Über dem vorhandenen Fußschalter kann diese hochwertige Standleuchte bequem ein- und ausgeschaltet werden.

Worauf warten Sie - Verleihen Sie Ihren Räumen mit dieser LANCE Leuchte den ultimativen Glow!
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Mehrfarbig
Abmessungen:
Höhe: 156 cm, Durchmesser: 60 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 28 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, trio podestleuchte, pfeilerleuchte, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, Dreibein, Dreifuß, 3, Beine, Bein, Stativlampen, ausgefallene, mehrflammig, Glasschirm, Rauchglas, bunt, Lampen, Leuchten, mehrere, Glaskugeln, Kugelleuchten, Innen, mit, E14, Sockel, für, Wohnzimmer, den, Flur, Schalfzimmer, Büro, Loft, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Loftlampen, Standbeleuchtung, Flurbeleuchtung, Büroleuchten, Design, rund, stehende, Tripod, schöne, modern, hochwertige, romantisch, coole
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,56*
€ 95,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,87*
€ 97,41*
7 Tage
4
€ 6,45*
ab € 85,88*
€ 108,17*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 86,62*
€ 109,01*
€ 5,95*
ab € 100,20*
€ 124,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
406700632
ab € 81,00*
Ähnlich
TRIO Leuchten
402000142
ab € 60,63*
Ähnlich
TRIO Leuchten
404600332
ab € 53,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.