| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-405660132 Herst.-Nr.: 405660132 EAN/GTIN: 4017807543728 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wegeleuchte PIENZA Laterne aus Aluminium Schwarz, Höhe 100cm Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes Design! Die Außen Wegeleuchte PIENZA passt sich durch ihr Design im klassischen Landhausstil fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Garten, Einfahrten oder das Grundstück. Gefertigt ist die Außenleuchte aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Schwarz matt wirkt sie dabei besonders zeitlos. Ergänzt wird die Leuchte durch den Lampenschirm aus klarem Glas, die für die typische Laternenoptik sorgt. Mit einer Höhe von 100cm ist die Pollerleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Dank Schutzart IP44 kann die Außenleuchte in vielen Outdoor Bereich zur Beleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Garten, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte. *geeignet für 1x E27 max. 60 Watt Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Aluminium, Guss | Farbe: | Schwarz matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 100 cm, Breite: 16,5 cm, Tiefe: 19 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,15 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte e27, pfeilerleuchte, außen-leuchten, außenlampe-n, wegbeleuchtung, wegleuchte-n, gehweg-lampen, gehwegleuchten, pollerleuchte-n, garten-beleuchtung, gartenweg-beleuchtung, gartenlampen, mit, strom, terrassenbeleuchtung, terrassenleuchte-n, laterne-n, für, draußen, wetterfest, landhaus-stil, wegelampen, wegleuchten, wegebeleuchtung, Außenleuchten, Außenlampen, rund, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Außenbereich, aussen, glas, lampenschirm, den, gartenleuchten, gartenbeleuchtung, moderne, outdoor, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |