Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
Konstsmide 7249-759 Außenbeleuchtung E27
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77385866
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7249-759
EAN/GTIN:
7318302497590
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
1310 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
stehleuchte e27 dimmbar
,
pfeilerleuchte
,
pollerleuchte e27
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7245-759 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Schwarz, Silber
Konstsmide
7245-759
ab € 52,51*
Ähnlich
Konstsmide 7246-759 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Konstsmide
7246-759
ab € 34,00*
Ähnlich
Konstsmide 7247-759 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Konstsmide
7247-759
ab € 34,89*
Ähnlich
Konstsmide 7248-759 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Konstsmide
7248-759
ab € 32,71*
Ähnlich
Konstsmide 7268-759 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz, Silber
Konstsmide
7268-759
ab € 63,26*
Ähnlich
Außenpollerleuchte, ROYA, 1 x GU10/35W, mit Bewegungsmelder
TRIO Leuchten
537186
ab € 56,78*
Ähnlich
LED-Außenpollerleuchte, PEARL, LED/9W, mit Bewegungsmelder
TRIO Leuchten
537107
ab € 103,84*
Ähnlich
Pollerleuchte HOOSIC mit Bewegungsmelder anthrazit Höhe 80cm
TRIO Leuchten
422260142
ab € 45,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen