Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antike LED Wegeleuchte aus Aluminium Rostoptik, Höhe 100cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Antike LED Wegeleuchte aus Aluminium Rostoptik, Höhe 100cm
Antike LED Wegeleuchte aus Aluminium Rostoptik, Höhe 100cm
Antike LED Wegeleuchte aus Aluminium Rostoptik, Höhe 100cm
Antike LED Wegeleuchte aus Aluminium Rostoptik, Höhe 100cm
Antike LED Wegeleuchte aus Aluminium Rostoptik, Höhe 100cm
Artikel-Nr.:
     1609-405960LM128
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     405960LM128
EAN/GTIN:
     4262442795852
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Antike LED Wegeleuchte aus Aluminium Rostoptik, Höhe 100cm

Die LED Wegeleuchte überzeugt durch ihren antiken Rostfarbigen Look und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Der Korpus der 100cm hohen Gartenlaterne ist aus Rostfarbigem Aluminium gefertigt und wird durch den Echtglas Lampenschirm in antiker Bleiglasoptik stilvoll ergänzt.
Die nostalgische Laternenoptik verleiht der Außenleuchte einen besonderen Charme und macht sie zu einem zeitlos schönen Hingucker im Garten und auf dem Grundstück.

Die Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem austauschbaren E27 Filament LED Leuchtmittel geliefert, das eine Leistung von 4 Watt und 470 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) hat.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Rost antik - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 100 cm, Breite: 15 cm, Tiefe: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, led, außen-leuchte, außen-lampe, außen-beleuchtung, wegbeleuchtung, garten-weg, Garten-laterne, gartenbeleuchtung, gartenlampe-n, gartenleuchte-n, mit, strom, nostalgie, landhaus-stil, terrassenlampe-n, wegeleuchte-n, für, den, wegelampe-n, antik-e, rost-optik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 59,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,30*
€ 91,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,61*
€ 91,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,94*
€ 87,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,75*
€ 85,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,59*
€ 70,91
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7225LM-750
ab € 92,63*
Ähnlich
Konstsmide
7245LM759
ab € 67,99*
Ähnlich
meineWunschleuchte
72736LM1012
ab € 60,58*
Ähnlich
meineWunschleuchte
410860LM124
ab € 40,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.