Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte COOPER eckig Edelstahl in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte COOPER eckig Edelstahl in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
Wegeleuchte COOPER eckig Edelstahl in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
Wegeleuchte COOPER eckig Edelstahl in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
Wegeleuchte COOPER eckig Edelstahl in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
Wegeleuchte COOPER eckig Edelstahl in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
Wegeleuchte COOPER eckig Edelstahl in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
Wegeleuchte COOPER eckig Edelstahl in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44
Artikel-Nr.:
     1609-407360142
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     407360142
EAN/GTIN:
     4017807492729
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Wegeleuchte COOPER eckig Edelstahl in Anthrazit, Höhe 100cm, IP44

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar!

Ob an langen Sommerabenden oder in der dunklen Jahreszeit, die moderne Außenleuchte COOPER ist, dank des besonderen Musters im Schirm, sowohl ein-, als auch ausgeschaltet ein dekorativer Blickfang.
Eingeschaltet kreiert die Leuchte effektvolle Lichtakzente, die für ein besonderes und vor allem gemütliches Ambiente im Garten, Hauseingang oder auf der Terrasse sorgen.

Zudem ist die Leuchte durch die Schutzklasse IP44 und dem Edelstahl Korpus besonders witterungsbeständig und eignet sich daher für die Beleuchtung Ihres Außenbereiches, als Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich oder der Einfahrt, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte in Ihrem Garten.

Die zeitlose, aber dennoch moderne Farbgestaltung in Anthrazit ermöglicht ein leichtes Kombinieren, der 100 cm hohen und 10 x 10 cm großen Pollerleuchte, in Ihren Outdoor-Bereich.

Die Außenlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 40 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zur Dämmerung bringen uns Wandleuchten und Wegeleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Wegeleuchte mit der Außenwandleuchte sowie der 60 cm hohen Sockelleuchte aus der Serie COOPER!
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Anthrazit - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 100 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2 kg
Produktart:
Wegeleuchte außen
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen edelstahl, fassungen, Außenstandleuchten, stehend, Pollerlampen, Pfostenleuchten, lAußenlampen, Außenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Fassadenbeleuchtung, Fassadenlampen, Fassadenleuchten, Wegeleuchten, Wegelampe, Weglampen, Wegbeleuchtung, Outdoor, Aussenleuchten, Aussenlampen, für, Eingangsbeleuchtung, Beleuchtung, Anthrazit, eckig, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 81,17*
€ 104,17*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 89,47*
€ 114,40*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
537058
ab € 133,38*
Ähnlich
TRIO Leuchten
401860142
ab € 57,28*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537050
ab € 70,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.