| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-40S81120102 Herst.-Nr.: 40S81120102 EAN/GTIN: 4260688154914 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hängespiegel 2er SET Wandspiegel 25,5cm rund zum Aufhängen Schwarze Wandspiegel mit Kette zum Aufhängen und Metallrahmen 25,5cm rund - 2er SET Hängespiegel Ein Spiegel hat die optische Eigenschaft, Licht zu reflektieren. Somit wirken kleine Räume größer! Ob als Schlafzimmer-, Flur- oder Dekospiegel, dank Aufhängung mit schwarzer Kette, können Sie diese runden Spiegel in jedem Raum aufhängen und nutzen. Dank ihrer praktischen Größe können diese Wandspiegel auch als Badezimmerspiegel, Frisier-, Rasier- oder Schminkspiegel genutzt werden. Auch als Garderobenspiegel finden sie Anwendung. Natürlich lassen sich die Metallspiegel aufgrund ihres schönen Rahmens in Schwarz auch als Dekoration in anderen Zimmern wie etwa dem Wohnzimmer oder Eingangsbereich aufhängen. Die Hängespiegel passen problemlos zu verschiedenen Themenräumen und Dekorationen und eignen sich perfekt für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Galeriewand und Flur. Dank ihrem leichten Design und der schönen Kettenaufhängung, können Sie diese Rahmenspiegel schnell und einfach auf die gewünschte Stelle aufhängen. Diese Spiegeldeko eignen sich auch ideal als Flurspiegel, um vor dem Verlassen des Hauses das Outfit und die Frisur zu checken. Somit sind diese vielseitigen Hängespiegel eine stilvolle und moderne Accessoire für Ihr Haus, Büro, Hotel, Warteraum oder Friseursalon. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz | Spiegelfläche: | Durchmesser: 25,5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wandspiegel rund, wandspiegel, Hängespiegel, Wand-Spiegel, mit, Rahmen-Spiegel, Kette, Deko-Spiegel, Set, zum, Aufhängen, Metall-Spiegel, schwarz, für-s, den, Flur-Spiegel, Wohnzimmer, im, Schlafzimmer-Spiegel, über, Bett, modern, Garderobenspiegel, Gäste, WC, Bad, Industrial, Retro, 40, cm, runde-r |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |