Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Wandspiegel 5er Spiegel SET mit Rahmen in Gold & Magnet zum Kleben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deko Wandspiegel 5er Spiegel SET mit Rahmen in Gold & Magnet zum Kleben
Deko Wandspiegel 5er Spiegel SET mit Rahmen in Gold & Magnet zum Kleben
Deko Wandspiegel 5er Spiegel SET mit Rahmen in Gold & Magnet zum Kleben
Deko Wandspiegel 5er Spiegel SET mit Rahmen in Gold & Magnet zum Kleben
Deko Wandspiegel 5er Spiegel SET mit Rahmen in Gold & Magnet zum Kleben
Deko Wandspiegel 5er Spiegel SET mit Rahmen in Gold & Magnet zum Kleben
Deko Wandspiegel 5er Spiegel SET mit Rahmen in Gold & Magnet zum Kleben
Deko Wandspiegel 5er Spiegel SET mit Rahmen in Gold & Magnet zum Kleben
Deko Wandspiegel 5er Spiegel SET mit Rahmen in Gold & Magnet zum Kleben
Deko Wandspiegel 5er Spiegel SET mit Rahmen in Gold & Magnet zum Kleben
Deko Wandspiegel 5er Spiegel SET mit Rahmen in Gold & Magnet zum Kleben
Artikel-Nr.:
     1609-40S81340179
Hersteller:
     MIRRORS AND MORE
Herst.-Nr.:
     40S81340179
EAN/GTIN:
     4260688154877
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen

Deko Wandspiegel 5er Spiegel SET mit Rahmen in Gold & Magnet zum Kleben

Runde Dekospiegel für die Wand mit Rahmen in Gold und Magnet zum Kleben

Ein Deko-Highlight mit traumhaftem Effekt!

Für vielfältige Dekoideen beinhaltet dieses moderne Set gleich 5 Varianten in unterschiedlichen Größen: 1x25cm, 1x23cm, 1x18cm und 2x15cm rund. Ein wunderschöner Kunststoffrahmen in Gold gibt der Wanddeko seine runde Form.

Die einzelnen Spiegel können in zahlreichen Aufteilungsformen individuell an der Wand angeordnet werden – entweder alle in einem Ensemble oder einzeln über einen Raum verteilt. Sie können im gesamten Wohn- und Schlafbereich eingesetzt werden. Als Flurspiegel verleihen sie dem Eingangsbereich eine wohnliche Note. In Wohnräumen lassen sich mit den Wandspiegeln gekonnt Einrichtungsakzente setzen.

Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und Kreativität kann auch aus einer kleinen und langweiligen Wand ein Eyecatcher werden.

Für noch mehr Glamour können Sie mehrere Spiegel der gleichen Serie in gleicher oder verschiedener Farbe mit einander kombinieren - je nach dem Motto: Erlaubt ist, was gefällt!

An der Rückseite ist jeder Spiegel mit einer Öse zur Aufhängung versehen.

Zudem wird jeder Spiegel dieses 5er Sets inklusive einer Magentmontageplatte geliefert. Anhand dieser Magnetplatten können die Spiegel ohne Bohren und großes Aufwand überall aufgeklebt werden. Eine Magnetseite kommt auf den Spiegelrand, und die andere Seite an die Wand.

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:
Kleben Sie den Magnet, der auf den Spiegel kommt, nicht in die Mitte des Spiegels. Die Mitte des Spiegels hat eine Aussparung und somit wäre die Magnetseite zu weit versenkt, um Kontakt zum Wandmagneten aufzubauen. Der Magnet am Spiegel muss, wie im Bild dargestellt, auf dem Rand des Spiegels platziert werden.

Dieses Spiegel-Set bietet eine praktische wie auch wunderschöne Möglichkeit, seinen Dekoideen freien Raum zu geben.

Und nicht vergessen - Ein Spiegel hat zudem die optische Eigenschaft, Licht zu reflektieren. Somit wirken kleine Räume größer!
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
3M Klebeband
Material:
Kunststoff
Durchmesser Montageplatte:
6 cm
Farbe:
Gold
Anzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Wandspiegel, haftmagnet set rund, magnet rahmen, magnetrahmen gold, Wand-Spiegel, Wand-Deko, Spiegeldeko, zum, Auf-Kleben, Set, mit, Magnet-Befestigung, runde-r, rund, Klebespiegel, für, den, Flur-Spiegel, modern, Kinder-Spiegel, ausgefallene, Mädchen-Zimmer, Dielenspiegel, Gold, Dekospiegel, Industrial, Style, Rahmen-Spiegel, Wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,11*
€ 52,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,30*
€ 51,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,69*
€ 49,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,53*
€ 48,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,59*
€ 45,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,07*
€ 38,16
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MIRRORS AND MORE
40-81070287
ab € 91,41*
Sonstiges
MIRRORS AND MORE
40S81340102
ab € 31,79*
Sonstiges
MIRRORS AND MORE
40S81340180
ab € 32,03*
Sonstiges
MIRRORS AND MORE
40S81120102
ab € 41,23*
Sonstiges
MIRRORS AND MORE
40-81120102
ab € 21,57*
Sonstiges
MIRRORS AND MORE
40-81340179
ab € 23,88*
Sonstiges
MIRRORS AND MORE
40-81340102
ab € 23,98*
Sonstiges
MIRRORS AND MORE
40-81340180
ab € 23,96*
Sonstiges
MIRRORS AND MORE
40S81490102
ab € 59,18*
Sonstiges
MIRRORS AND MORE
40-81490102
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.