| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-40S81730130 Herst.-Nr.: 40S81730130 EAN/GTIN: 4262382965247 |
| |
|
| | |
| Couchtisch 50cm Holz Natur, Glas Ø45cm, Tischlampe Rost Batteriebetrieb Kleiner Beistelltisch mit Holz Gestell in Natur und Glasplatte in Transparent inklusive battteriebetriebener Gitter Tischleuchte! Getränke abstellen, ein Buch ablegen, Blumen anrichten oder Deko in Szene setzen - all das ist auf diesem stylischen Wohnzimmertisch möglich. Als Couchtisch im Wohnzimmer ist er eine dekorative und nützliche Ergänzung vor dem Sofa. Neben dem Bett im Schlafzimmer wird er zum praktischen Nachttisch mit Platz für eine Lampe und die Abendlektüre. Die transparente Glasplatte mit 45cm Durchmesser ist dabei stets ein absoluter Blickfang. Dieser 50cm hohe Couchtisch kann Ihren Wohnraum stets aufgeräumt halten. Es ist perfekt, um Bücher, Zeitschriften oder kleine Gegenstände, die Sie in Reichweite haben möchten, zu platzieren. Außerdem ist es leicht ihn mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Die Batteriebetriebene Tischleuchte überzeugt durch ihr angesagtes Design im Industrie Look. Das besondere Erscheinungsbild der Tischleuchte entsteht durch den Drahtkäfig in Rost Optik der den Blick auf das innenliegende fest verbaute Leuchtmittel freigibt. Durch den Batteriebetrieb verfügen Sie über eine stylishe Beleuchtung wo immer Sie wollen, ganz unabhängig vom Stromnetz. Die Design Tischleuchte, die eine Höhe von 21cm und einen Durchmesser von 17,5 cm hat, bietet so überaus vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Geeignet für 3x AAA Micro Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) Worauf warten Sie? - Setzen Sie mit diesem kleinen Beistelltisch & Gitter Tischlampe auf stilsichere Eleganz! Weitere Informationen: | | Art: | Beistelltisch holzfarbig, Glasplatte & Tischleuchte | Modell: | Rund | geeignet als: | Dekotisch, Nachttisch | Material: | Holz & Glas | Gewicht: | 2,26 kg | Maße aufgestellt: | Breite: 45 cm Höhe: 50 cm Tiefe: 45 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, glastisch couchtisch, glas tisch, Tische, Beistelltische, Satztische, Kaffeetische, Wohnzimmertische, Couchtische, kleiner, kleine, klein, Nebentisch, für, Wohnzimmer, Sofa, Couch, Ideen, Industrial, Design, modern, skandinavisch, skandinavischer, mit, aus, Holz, Glas, Glasplatte, Beine, Tischbeine, Holzbeine, Beinen, Industriedesign, schöne, coole, moderne, moderner, ausgefallene, außergewöhnliche, niedriger, rund, runder, runde, und, Loft, Pflanzen, transparent |
| | |
| |