| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-411060342 Herst.-Nr.: 411060342 EAN/GTIN: 4017807506228 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mastleuchte CAVADO Außen Kandelaber 3-flammig, Anthrazit, Höhe 220cm Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes Design! Die Außen Mastleuchte CAVADO aus dem Hause Trio Leuchten, passt sich durch ihr Design im modernen Landhausstil fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Garten, Einfahrten oder das Grundstück. Gefertigt ist die Außenleuchte aus wetterfestem Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit wirkt sie dabei besonders zeitlos. Ergänzt wird die Leuchte durch die drei Lampenschirme aus klarem Acrylglas, die für die typische Laternenoptik sorgen. Mit einer Höhe von 220cm sowie einem Durchmesser von 44cm ist die 3-flammige Mastleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Dank Schutzart IP44 kann der Außen Kandelaber in vielen Outdoor Bereich zur Beleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Garten, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte. *geeignet für 3x E27 max. 40 Watt Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Aluminium, Acryl, Guss | Farbe: | Anthrazit matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 220 cm, Durchmesser: 44 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,79 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Computer-Terminals, Informationsstele, Infostele, Multimedia-Terminals, Touchterminals, Kerzenhalter, Kerzenleuchter, Kerzenständer, Tischleuchter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte trio ip44, fassung für leuchtmittel, trio podestleuchte, Mastleuchten, Straßenlampen, Kandelaber, Wegeleuchten, wegelampen, wegleuchten, wegbeleuchtung, wegebeleuchtung, Außenleuchten, Außenlampen, rund, anthrazit, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, modern, Außenbereich, Laternen, wetterfest, aussen, mit, lampenschirm, landhausstil, für, den, gartenlampen, gartenleuchten, strom, gartenbeleuchtung, gartenwegbeleuchtung, 3-flammig, mehrflammig, moderne, draußen, outdoor, große, terrassenbeleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 157,10* | € 192,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 157,87* | € 193,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 191,62* | € 232,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 208,94* | € 253,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 223,98* | € 271,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|