Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bogenlampe Silber matt Marmorfuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Bogenlampe Silber matt Marmorfuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
LED Bogenlampe Silber matt Marmorfuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
LED Bogenlampe Silber matt Marmorfuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
LED Bogenlampe Silber matt Marmorfuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
LED Bogenlampe Silber matt Marmorfuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
LED Bogenlampe Silber matt Marmorfuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
LED Bogenlampe Silber matt Marmorfuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
LED Bogenlampe Silber matt Marmorfuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm
Artikel-Nr.:
     1609-411700LM107
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     411700LM107
EAN/GTIN:
     4262382969030
Suchbegriffe:
Bogen-lampen
Bogenleuchte-n
Bogen-stehlampen
Bogenstehleuchte-n

LED Bogenlampe Silber matt Marmorfuß Schwarz große Ausladung, Höhe 200cm

Große LED Bogenleuchte in Silber matt mit schwarzem Marmorfuß.

Diese elegante Bogenleuchte lässt sich mithilfe ihres zeitlosen Designs harmonisch und stilsicher in bestehende Wohnstile integrieren. Ob als Leseleuchte neben Ihrem Sessel oder als alternative Lichtquelle neben dem Sofa spendet die Leuchte ein angenehmes Licht und kreiert somit ein gemütliches Ambiente.

Doch auch in anderen Räumen ist die große Standleuchte, mit einer Höhe von 200 cm und einer Ausladung von 172,5 cm ein schöner Blickfang und kann somit ebenfalls perfekt als Galerie Lampe oder zur Flurbeleuchtung genutzt werden.

Das Gestell sowie der Schirm der Leuchte sind einheitlich in Messing matt gehalten und werden durch einen Fuß in Schwarz matt abgerundet.

Die Stehleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 60 Watt geeignet, sie wird mit einem dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel ist mit einem Switch Dimmer ausgestattet - über den Fußschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Weitere Informationen:
Material:
Marmor, Metall
Farbe:
Silber matt - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 200 cm, Breite: 38 cm, Tiefe: 172,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 33 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
17,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 187,57* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 227,72*
€ 270,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 226,57*
€ 269,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 216,48*
€ 257,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 211,97*
€ 252,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,57*
€ 223,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R46031LM006
ab € 66,07*
Ähnlich
meineWunschleuchte
41149LM32
ab € 123,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.