| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-414400108 Herst.-Nr.: 414400108 EAN/GTIN: 4017807539455 |
| |
|
| | |
| Klassische Stehleuchte CASSIO Messing mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 158cm Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassisch designte Stehleuchte aus dem Hause Trio Leuchten. Die große Standleuchte CASSIO sorgt mit ihrem Textilschirm für eine stimmungsvolle Atmosphäre und Behaglichkeit. Das schlichte und edle Design in Messing Matt mit weißem Stoffschirm setzt dekorative Akzente in Ihrem Zuhause. Mit einer Höhe von 158 cm sowie einem Schirm Durchmesser von 50 cm passt sich die große Lampe ihrer Umgebung dezent an und sorgt für ein gemütliches Licht. Da das Licht der Stehlampe über den Stoffschirm sanft an die Umgebung abgegeben wird, macht sich die Leuchte gut neben dem Sofa oder im Eingangsbereich, wo sie hervorragend zur Geltung kommt und zeitgleich ein gemütliches Ambiente kreiert. Doch auch in anderen Räumen ist die Standleuchte ein schöner Blickfang und kann somit ebenfalls perfekt als Wohnzimmerlampe oder zur Flurbeleuchtung genutzt werden. Die Stehleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Über einen Kippschalter für Ein/Aus lässt sie sich komfortabel bedienen. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Messing matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 158 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 4,455 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, büro stehleuchte, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, Lampen, Leuchten, Design, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Stoff, Textil, rund, für, fürs, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, moderne, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, hinter, Sofa, Couch, Galerie, Flur, Diele, groß, Weiß, Messing, Gold, schmal |
| | |
| |