Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte 60W HV CASSIO E27 direkt m.Schalter messing 414400108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klassische Stehleuchte CASSIO Messing mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 158cm
Klassische Stehleuchte CASSIO Messing mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 158cm
Klassische Stehleuchte CASSIO Messing mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 158cm
Klassische Stehleuchte CASSIO Messing mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 158cm
Klassische Stehleuchte CASSIO Messing mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 158cm
Klassische Stehleuchte CASSIO Messing mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 158cm
Klassische Stehleuchte CASSIO Messing mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 158cm
Klassische Stehleuchte CASSIO Messing mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 158cm
Klassische Stehleuchte CASSIO Messing mit Stoffschirm in Weiß - Höhe 158cm
Artikel-Nr.:
     262-D002B56
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     414400108
EAN/GTIN:
     4017807539455
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte 60W HV CASSIO E27 direkt m.Schalter messing 414400108
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Durchmesser:
500 mm
Farbe der Abdeckung:
weiß
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
60 - 60 W
Gehäusefarbe:
Messing
Höhe/Tiefe:
1580 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, büro stehleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 156,45*
€ 193,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 158,63*
€ 195,10*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,02*
€ 211,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
403900208
ab € 66,30*
Ähnlich
TRIO Leuchten
409100308
ab € 161,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
400200108
ab € 116,47*
Ähnlich
TRIO Leuchten
408300308
ab € 384,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.