Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache LED Deckenleuchte DORO in Holzoptik, quadratisch 45x45cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flache LED Deckenleuchte DORO in Holzoptik, quadratisch 45x45cm
Flache LED Deckenleuchte DORO in Holzoptik, quadratisch 45x45cm
Flache LED Deckenleuchte DORO in Holzoptik, quadratisch 45x45cm
Flache LED Deckenleuchte DORO in Holzoptik, quadratisch 45x45cm
Flache LED Deckenleuchte DORO in Holzoptik, quadratisch 45x45cm
Flache LED Deckenleuchte DORO in Holzoptik, quadratisch 45x45cm
Flache LED Deckenleuchte DORO in Holzoptik, quadratisch 45x45cm
Flache LED Deckenleuchte DORO in Holzoptik, quadratisch 45x45cm
Flache LED Deckenleuchte DORO in Holzoptik, quadratisch 45x45cm
Flache LED Deckenleuchte DORO in Holzoptik, quadratisch 45x45cm
Flache LED Deckenleuchte DORO in Holzoptik, quadratisch 45x45cm
Artikel-Nr.:
     1609-416080D2W
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     416080D2W
EAN/GTIN:
     9007371414314
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Flache LED Deckenleuchte DORO in Holzoptik, quadratisch 45x45cm

Diese quadratische ultraflache LED Deckenleuchte in Holzoptik (45x45x6,5cm) passt perfekt in jeden Raum mit hohem Beleuchtungsbedarf.

Durch die Verwendung leichter Materialien wie Kunststoff und Alu ist sie auch trotz ihrer Größe sehr leicht.

Die Holzoptik vermittelt ein Gefühl von Natürlichkeit und Wärme, während das Weiß für Helligkeit und Reinheit steht. Dieses harmonische Zusammenspiel erzeugt eine ansprechende Optik, die das Ambiente jedes Raumes aufwertet.

Mit ihrer flachen Bauweise und ihrem quadratischen Design sorgt diese Deckenlampe für eine gleichmäßige Lichtverteilung im Raum. Die Kombination aus angenehm warmweißem Licht (3000 Kelvin) und dem schlanken Design macht sie ideal für jeden Raum, sei es das Wohnzimmer, den Flur, die Küche, das Schlafzimmer oder das Büro.

*Inklusive eines fest verbautes LED Moduls mit 24 Watt / 2500 Lumen Quelle - 1500 Lumen effektiv / in warmweiß 3.000 Kelvin
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Holz - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 6,5 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 45 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 24 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2500 Lumen = 2500 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,56 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Deckenbeleuchtung, Deckenleuchten, Küchendeckenlampen, Designerleuchten, Designerlampen, fürs, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurbeleuchtung, Flurlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Küchenleuchten, Küchenlampen, Küchenbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Ideen, Bürolampen, Büroleuchten, minimalistische, skandinavische, moderne, mit, LED, Holzoptik, flache, quadratische, eckige, weiße, einflammige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,38*
€ 37,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,95*
€ 36,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,62*
€ 25,73
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer & Honsel
21294
ab € 77,96*
Sonstiges
Fischer & Honsel
21357
ab € 207,04*
Sonstiges
Luce Design
I-LAMPD/PL30
ab € 73,73*
Sonstiges
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL30
ab € 76,20*
Sonstiges
Luce Design
I-LAMPD/PL15
ab € 32,11*
Sonstiges
Luce Design
I-LAMPD/PL20
ab € 44,15*
Sonstiges
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL15
ab € 39,27*
Sonstiges
meineWunschleuchte
I-LAMPDLM-PL20
ab € 46,65*
Sonstiges
TRIO Leuchten
643025
ab € 130,63*
Sonstiges
TRIO Leuchten
641810208
ab € 130,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.