Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm
Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm
Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm
Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm
Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm
Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm
Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm
Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm
Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm
Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-I-LAMPD/PL30
Hersteller:
     Luce Design
Herst.-Nr.:
     I-LAMPD/PL30
EAN/GTIN:
     8031414875641
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e27
deckenanbauleuchte

Deckenleuchte CITY 1 flammig Glaskugel Weiß satiniert, Ø 30cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte Kugel Deckenleuchte unkonventionell, kreativ und Design orientiert!

Das Design der Bubble Leuchte folgt einer ersichtlichen Guideline: klare Linien und Strukturen. Sie verzichtet auf viel Schnickschnack, setzt auf Schlichtheit, und ist ein stylisches Highlight für Ihren Wohnraum. Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik und einer Glaskugel in Weiß satiniert.

Die Design Deckenleuchte besteht aus einem Glasschirm mit einem Durchmesser von 30cm sowie einer Aufhängung in Chrom. Der Look der insgesamt 32cm hohen Leuchte wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden.

Die einflammige Deckenbeleuchtung ist nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als dekoratives Licht über Ihrem Esstisch im Esszimmer oder Ihrem Tisch im Wohnzimmer, als hübscher Blickfang in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als ansprechende Retro Lampe in Hotels, Bars oder Restaurants über dem Tresen, sorgt das elegante Design dieser Leuchte für einen Blickfang der besonderen Art.

Die Leuchte ist mit 1 27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung von dimmbarem Leuchtmittel ist die Kugellampe über Ihre Hausinstallation dimmbar. So können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Weiß satiniert - Silber
Abmessungen:
Höhe: 32 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenlampen, Deckenleuchten, Kugellampen, Kugelleuchte, Bubble, Flurlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchendeckenlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, Lampenschirm, Glasschirm, Glaskugel, Milchglas, Retro, Look, Style, minimalistische, moderne, 1, einflammig, fürs, mit, aus, über, runde, kleine, weiße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 73,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,69*
€ 113,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,64*
€ 112,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,49*
€ 108,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,75*
€ 104,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,84*
€ 87,87
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
F.A.N. EUROPE Lighting
I-LAMPD/L15 BCO
ab € 21,59*
Ähnlich
F.A.N. EUROPE Lighting
I-LAMPD/L20 BCO
ab € 27,13*
Ähnlich
F.A.N. EUROPE Lighting
I-LAMPD/L35 BCO
ab € 66,07*
Ähnlich
TRIO Leuchten
609900331
ab € 68,24*
Ähnlich
Fischer & Honsel
21304
ab € 180,34*
Ähnlich
TRIO Leuchten
606905032
ab € 72,87*
Ähnlich
Reality Leuchten
R60461001
ab € 24,30*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
I-ROXY-PL3
ab € 179,91*
Ähnlich
TRIO Leuchten
671210131
ab € 59,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
686014001
ab € 17,54*
Ähnlich
TRIO Leuchten
603500331
ab € 61,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.