| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-419201019000 Herst.-Nr.: 419201019000 EAN/GTIN: 4003474356686 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandstrahler ZOON Silber Chrom mit Stoffschirm Spot schwenkbar 1-flammiger Wandstrahler im klassischen Design mit Metallsockel und Stoffschirm. Dieser einflammige Wandstrahler zeichnet sich durch sein dezentes Design und hohe Flexibilität aus. Die Kombination aus glänzendem Chrom und einem Stoffschirm in der Farbe Grau verleiht ihm eine elegante und zeitlose Optik. Die schwenk- und drehbare Konstruktion ermöglicht es, den Strahler individuell auszurichten, um gezielt Bereiche im Treppenhaus und Eingangsbereich in Szene zu setzen. Darüber hinaus eignet sich der Strahler hervorragend als Leselampe neben dem Sofa im Wohnzimmer oder als Nachttischlampe im Schlafzimmer. Mit einer Höhe von 19cm, einer Breite von 12cm und einer Ausladung von 11,3cm sorgt diese Wandlampe für eine effektive Innenbeleuchtung. Die Lampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und kann mit Leuchtmitteln von bis zu 28 Watt betrieben werden. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Grau | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 11,3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,45 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lichtstrahler, Lichtspots, Spotleuchten, Spots, Leseleuchten, Leselampen, Lampenschirm, Stoff, Textil, rund, Designklassiker, fürs, Innen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Nachttischlampen, Wandmontage, Silber, Chrom, Graue, schwenkbare |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |