| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-R81551706 Herst.-Nr.: R81551706 EAN/GTIN: 4017807574234 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandstrahler DAVOS mit Schalter und Stoffschirm in Weiß/Grau, Höhe 21cm Moderner Wandstrahler DAVOS aus dem Hause Reality Leuchten Dieser klassische Ø12cm Wandstrahler vereint zeitloses Design mit praktischer Funktionalität. Der in Weiß und Grau gehaltene Stoff Lampenschirm fügt sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, sei es in einem modernen, minimalistischen Ambiente oder in einem klassischen Schlafzimmer. Ihr schlichter und dennoch eleganter Look macht die Leuchte zu einem zeitlosen Designklassiker. Der Spot ist schwenkbar und sorgt somit in jedem Bereich Ihres Zuhauses für optimale Lichtverhältnisse. Alternativ zum herkömmlichen Lichtschalter kann die Leuchte anhand des Kippschalters am silbernen Korpus Ein- und Aus geschaltet werden. *geeignet für 1x E14 LED Leuchtmittel bis max. 10 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Grau, Weiß - Silber | Abmessungen: | Höhe: 21 cm, Breite: 12 cm, Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, wandlampen, wandleuchten, wandbeleuchtung, innen, wandlichter, fürs, die, mit, schalter, schwenkbare, lampenschirme, stofflampe, moderne, weiß, grau, silber, chrom, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, wandstrahler, lichtstrahler, wandspots, nachttischlampe, bett, wandmontage, am, wohnzimmerleuchten, schlafzimmerleuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |