|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-421910207 Herst.-Nr.: 421910207 EAN/GTIN: 4017807267532 |
| |
|
|  |  |
 | LED Deckenfluter SANTO II dimmbar mit Leselampe, Silber matt Die LED Stehleuchte SANTO II aus dem Hause TRIO Leuchten zeichnet sich durch ihre schlichte Präsenz und ihr klassisches Design aus. Die Leuchte spendet genug Licht, kann gleichzeitig aber auch für eine gemütliche Atmosphäre sorgen. Schaffen Sie ein Ambiente ganz nach Ihren persönlichen Wünschen indem Sie die Lichtintensität über den integrierten Dimmer variieren. Idealerweise findet die Leuchte ihren Platz neben dem Sofa oder in einer gemütlichen Leseecke, denn für ein bestmögliches Lichtergebnis sorgt neben dem Deckenfluter als Hauptlichtquelle ein flexibler Lesearm für ein effektives Leselicht. Dieser lässt sich gezielt ausrichten, sodass der gewünschte Lichtfall frei gewählt werden kann. Im Flur oder Schlafzimmer eingesetzt sorgt sie für ein wohnliches Ambiente. Die Stehleuchte hat eine Höhe von 180 cm und eine Breite von 25,5 cm. Passend zu dem schlichten Design der Leuchte ist diese in Silber matt gehalten, wodurch sie mit vielen verschiedenen Einrichtungskonzepten harmoniert. *Inklusive fest verbauter SMD-LED Modulen 4 x 4,5 Watt, 450 Lumen Warmweiß (Deckenfluter) und 1 x 4,5 Watt, 450 Lumen in Warmweiß (Leselampe) Weitere Informationen:  |  | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 180 cm, Breite: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (4 x 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 450 Lumen = 1800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED Fest verbaut (1 x 4,5 Watt) | Zusatz Lichtstärke: | 1 x 450 Lumen = 450 Lumen | Zusatz Lichtfarbe: | warmweiß 3000 Kelvin | Dimmbar: | Ja - Drehdimmer | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 5 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, LED-Baustrahler, Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerlampen led, led-baustrahler, trio leuchten trafo, Deckenstrahler, LED, Designerlampen, Designlampen, Designklassiker, elegante, dimmbar, dimmbare, mit, Dimmer, zum, dimmen, Leselampen, Leseleuchten, Lesearm, hinter, Sofa, schmale, Spot, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Büro, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Flexarm, flexible, flexibel, Glasschirm, Loft, Steh, Stand |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 87,39* | € 108,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 18,00* | ab € 87,43* | € 108,21* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 88,85* | € 109,19* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 89,69* | € 110,60* |  |  |  | Lager 1609 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 90,88* | € 111,49* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|