Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
Trio LED-Fluter 4x4,5 1x4,5W 421910207 OSRAM-LED/3000K/4x400 1x400Lm H.180cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-4408284
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
421910207
EAN/GTIN:
4017807267532
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Trio LED-Fluter 4x4,5 1x4,5W 421910207 OSRAM-LED/3000K/4x400 1x400Lm H.180cm
... >
LED Innenleuchten
>
LED Wohnraumleuchten
>
LED Stehleuchte
Weitere Suchbegriffe:
Deckenfluter
,
LED-Baustrahler
,
Leselampe
,
Leseleuchte
,
Steckdosenleuchte
,
Smart Home Stehlampe
,
Smart Home Stehleuchte
,
Standlampe
,
Standleuchte
,
Stehlampe
,
Stehleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
standlampe led 3000k
,
led-baustrahler
,
led außensockelleuchte
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,09*
€ 110,93*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 89,18*
€ 111,04*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,34*
€ 111,24*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,56*
€ 111,51*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,31*
€ 115,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Arizona Bodenleuchte LED 20 W
TRIO Leuchten
426410207
ab € 84,48*
Ähnlich
TRIO Gerry Bodenleuchte E27
TRIO Leuchten
R40063107
ab € 48,54*
Ähnlich
LED-Stehleuchte 25W SPOCK 3000K 2250lm 1LED direkt m.Schalter nickel R42292107
TRIO Leuchten
R42292107
ab € 75,21*
Ähnlich
Standleuchte, 1 x E27/100W und, 1 x E14/40W
k.A.
511764
ab € 30,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen