Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Unterputz-Einsätze
>
Kontrollschalter
>
Artikel
Kontrollschalter / Wechselschalter aus Kunststoff für Innen, in Polarweiß, eckig
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-4333
Hersteller:
GAO
Herst.-Nr.:
4333
EAN/GTIN:
4004282443339
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Kontrollschalter / Wechselschalter aus Kunststoff für Innen, in Polarweiß, eckig
Moderner Einsatz Kontrollschalter für den Innenbereich aus dem Hause EverFlourish.
Dieser schlichte aber doch sehr moderne Kontrollschalter stammt aus der Schalterprogramm-Serie Business-Line.
Dieser Kontrollschalter kann als 1-poliger Ausschalter oder als Wechselschalter angeschlossen werden.
Die Glimmlampe leuchtet bei eingeschaltetem Verbraucher - zur Überwachung
des Schaltzustandes.
Im Lieferumfang ist nur der Kontrollschalter enthalten und wird ohne Rahmen
geliefert.
Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.
* Kontrollschalter
* Serie: Business-Line
* Für den Innenbereich geeignet
* Material: Kunststoff
* Farbe: Polarweiß
* Form: eckig
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 8,0 cm x Tiefe: 4,0 cm x Länge: 8,0 cm
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Spannung:
250 Volt ~ 10 AX
... >
Heimwerker
>
GAO Schalterserien
>
Schalterserie BUSINESS LINE
Weitere Suchbegriffe:
ausschalter
,
gao wechselschalter
,
4333
,
GAO
,
EverFlourish
,
Schalter
,
Business-Line
,
Wandschalter
,
Taster
,
Ein-/Aus-Schalter
,
Gira
,
Kopp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,32*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4837
ab € 5,00*
Ähnlich
3-fach Rahmen / Steckdose-/Schalterblende für den Innenbereich aus Glas
GAO
4804
ab € 16,03*
Ähnlich
3er Pack GAO Rahmen Modul Weiß EFQ001white
GAO
X92835
ab € 4,21*
Ähnlich
4-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4828
ab € 12,35*
Ähnlich
5-fach Rahmen / Schalterblende Modul in weiß, eckig, senkrecht
GAO
4831
ab € 18,91*
Ähnlich
GAO Rahmen Modul Weiß EFT001white
GAO
X92823
ab € 2,58*
Ähnlich
GAO Rahmen Modul Weiß EFT002
GAO
X92820
ab € 3,79*
Ähnlich
GAO Rahmen Modul Weiß EFT003white
GAO
X92815
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen