Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Jalousieschalter
>
Artikel
Einsatz Jalousienschalter aus Kunststoff für Innen, in polarweiß, eckig
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-4335
Hersteller:
GAO
Herst.-Nr.:
4335
EAN/GTIN:
4004282443353
Suchbegriffe:
Jalousieschalter
Rolladenschalter
gao jalousieschalter
jalousieschalter
Einsatz Jalousienschalter aus Kunststoff für Innen, in polarweiß, eckig
Moderner Einsatz Jalousienschalter in Polarweiß für den Innenbereich aus dem Hause EverFlourish.
Dieser schlichte aber doch sehr elegante Jalousienschalter stammt aus der Schalterprogramm-Serie Business-Line.
Mit der mechanischen Umkehrsperre verhindern Sie ein zu schnelles oder versehentliches Umkehren der Laufrichtung und damit eine Beschädigung des Antriebs.
Im Lieferumfang ist nur der Jalousienschalter enthalten, der dazugehörige Rahmen wird nicht mitgeliefert.
Wir empfehlen einen fachlich geschulten Elekrotechniker zum Einbau hinzuzuziehen.
* Jalousienschalter zum Einsetzen
* Für den Innenbereich geeignet
* Material: Kunststoff
* Farbe: Polarweiß
* Form: eckig
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 8,0 cm x Tiefe: 4,0 cm x Länge: 8,0 cm
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Spannung:
250 Volt ~ 10 AX
... >
Heimwerker
>
GAO Schalterserien
>
Schalterserie BUSINESS LINE
Weitere Suchbegriffe:
4335
,
GAO
,
EverFlourish
,
Jalousienschalter
,
Schalter
,
Wandschalter
,
Taster
,
Wechselschalter
,
Gira
,
Kopp
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,49*
€ 7,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1-fach Rahmen / Schalterblende aus der Serie Slim-Line in Cremeweiß, eckig
GAO
4819
ab € 2,58*
Ähnlich
1-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4834
ab € 4,20*
Ähnlich
1-fach Rahmen/Schalter-/Steckdosenblende für den Innenbereich aus Glas
GAO
4800
ab € 10,78*
Ähnlich
2-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4822
ab € 3,79*
Ähnlich
2-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4837
ab € 5,04*
Ähnlich
3-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4825
ab € 4,20*
Ähnlich
3-fach Rahmen / Steckdose-/Schalterblende für den Innenbereich aus Glas
GAO
4804
ab € 16,04*
Ähnlich
4-fach Rahmen / Schalterblende Modul in Cremeweiß, eckig
GAO
4828
ab € 12,36*
Ähnlich
5-fach Rahmen / Schalterblende Modul in weiß, eckig, senkrecht
GAO
4831
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen