Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wandleuchten Outdoor
>
Artikel
2er-Set stehende Wandleuchten BENU, E27, galvanisierter Stahl, Höhe 39 cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-439-320-2
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
439-320-2
EAN/GTIN:
4260449581560
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor
2er-Set stehende Wandleuchten BENU, E27, galvanisierter Stahl, Höhe 39 cm
2er-Set stehende Wandleuchte BENU welche durch das dezent glänzende, galvanisierte Stahl ein tolles Highlight sind.
Diese Wandlaternen sind ideal für den Eingangsbereich, die Einfahrt oder auch die Terrasse.
Diese Wandleuchten haben eine Höhe von ca. 39 cm und eine Tiefe von ca. 25 cm.
Die individuellen Leuchten ist IP23 geschützt, somit können Sie die Wandleuchten im Außenbereich sowie Innenbereich anbringen.
Die E27-Fassung nimmt Leuchtmittel bis 60 Watt auf, welche nicht mitgeliefert werden.
Die Leuchten der Serie BENU aus dem Hause Konstsmide sind Handmade in EU. Alle Produktionsabschnitte werden per HAND vollzogen (Kokillenguss). Im Unterschied zum Druckguss besteht der Kokillenguss aus der fast doppelten Wandstärke. Dies sorgt für eine besonders hohe Stabilität und langlebigen Korrosionsschutz (auch in Gebieten, die sich in Meernähe befinden).
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Silber matt, gebürstet - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 39 cm, Breite: 21 cm, Tiefe: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23
Gewicht:
2 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
außenwandleuchte e27
,
außen wandleuchte
,
konstsmide außenwandleuchte
,
439-320
,
BENU
,
Konstsmide
,
Wandleuchte
,
Wandlampe
,
Wandbeleuchtung
,
Wandleuchter
,
Treppenbeleuchtung
,
Treppenleuchte
,
Flur
,
Diele
,
Flurbeleuchtung
,
Dielenbeleuchtung
,
Terrassenbeleuchtung
,
Laterne
,
Wandlaterne
,
Hauswandbeleuchtung
,
Wohnraumbeleuchtung
,
Outdoorbereich
,
Indoorbereich
,
Outdoor-Bereich
,
Indoor-Bereich
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,84*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 343,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 414,68*
€ 493,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 406,73*
€ 484,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 390,60*
€ 464,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 379,99*
€ 452,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 343,84*
€ 409,17
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 434-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
434-320
ab € 154,87*
Ähnlich
Konstsmide 434-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
434-750
ab € 148,30*
Ähnlich
Konstsmide 435-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
435-320
ab € 150,35*
Ähnlich
Konstsmide 435-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
435-750
ab € 136,81*
Ähnlich
Konstsmide 436-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
436-320
ab € 212,32*
Ähnlich
Konstsmide 436-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
436-750
ab € 199,03*
Ähnlich
Konstsmide 437-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
437-320
ab € 437,43*
Ähnlich
Konstsmide 437-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
437-750
ab € 356,89*
Ähnlich
Konstsmide 439-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
439-320
ab € 144,80*
Ähnlich
2er-Set hängende Wandleuchten BENU, E27, Aluminium schwarz, Höhe 43 cm
Konstsmide
435-750-2
ab € 324,96*
Ähnlich
2er-Set hängende Wandleuchten BENU, E27, galvanisierter Stahl, Höhe 43 cm
Konstsmide
435-320-2
ab € 357,35*
Ähnlich
2er-Set stehende Wandleuchten BENU, E27, Aluminium schwarz, Höhe 61 cm
Konstsmide
434-750-2
ab € 349,95*
Ähnlich
2er-Set stehende Wandleuchten BENU, E27, galvanisierter Stahl, Höhe 61 cm
Konstsmide
434-320-2
ab € 366,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen