Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 437-320 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 437-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 437-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 437-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 437-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 437-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 437-320 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385808
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     437-320
EAN/GTIN:
     7318304373205
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
2540 mm
Design
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,77*
€ 612,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,66*
€ 607,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,47*
€ 586,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,78*
€ 568,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,32*
€ 522,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
434-320
ab € 155,01*
Ähnlich
Konstsmide
434-750
ab € 147,54*
Ähnlich
Konstsmide
435-320
ab € 150,58*
Ähnlich
Konstsmide
435-750
ab € 136,73*
Ähnlich
Konstsmide
436-320
ab € 210,74*
Ähnlich
Konstsmide
436-750
ab € 199,59*
Ähnlich
Konstsmide
437-750
ab € 359,06*
Ähnlich
Konstsmide
439-320
ab € 144,73*
Ähnlich
Konstsmide
435-750-2
ab € 324,24*
Ähnlich
Konstsmide
435-320-2
ab € 356,97*
Ähnlich
Konstsmide
434-750-2
ab € 350,03*
Ähnlich
Konstsmide
439-320-2
ab € 345,80*
Ähnlich
Konstsmide
434-320-2
ab € 366,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.