Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Kompaktleuchtstofflampen
>
Sparlampen mit Vorschaltgerät
>
Artikel
Konstsmide 437-750 Außenbeleuchtung E27
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77385810
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
437-750
EAN/GTIN:
7318304377500
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Höhe
2540 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Schraubsockel
,
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
,
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
,
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät
,
Sparlampen mit Vorschaltgerät
,
Stromsparlampe mit Vorschaltgerät
,
Standlampe
,
Standleuchte
,
Stehlampe
,
Stehleuchte
,
Außensockelleuchte
,
Pfeilerleuchte
,
Podestleuchte
,
Pollerlampe
,
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
stehlampe led e27
,
led außensockelleuchte
,
pfeilerleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 359,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,19*
€ 505,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,43*
€ 500,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,25*
€ 475,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,38*
€ 464,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,08*
€ 427,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 434-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
434-320
ab € 154,26*
Ähnlich
Konstsmide 434-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
434-750
ab € 148,72*
Ähnlich
Konstsmide 435-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
435-320
ab € 150,97*
Ähnlich
Konstsmide 435-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
435-750
ab € 136,39*
Ähnlich
Konstsmide 436-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
436-320
ab € 211,82*
Ähnlich
Konstsmide 436-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
436-750
ab € 198,64*
Ähnlich
Konstsmide 437-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
437-320
ab € 438,93*
Ähnlich
Konstsmide 439-320 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
439-320
ab € 146,05*
Ähnlich
2er-Set hängende Wandleuchten BENU, E27, Aluminium schwarz, Höhe 43 cm
Konstsmide
435-750-2
ab € 324,95*
Ähnlich
2er-Set hängende Wandleuchten BENU, E27, galvanisierter Stahl, Höhe 43 cm
Konstsmide
435-320-2
ab € 356,77*
Ähnlich
2er-Set stehende Wandleuchten BENU, E27, Aluminium schwarz, Höhe 61 cm
Konstsmide
434-750-2
ab € 351,55*
Ähnlich
2er-Set stehende Wandleuchten BENU, E27, galvanisierter Stahl, Höhe 39 cm
Konstsmide
439-320-2
ab € 345,36*
Ähnlich
2er-Set stehende Wandleuchten BENU, E27, galvanisierter Stahl, Höhe 61 cm
Konstsmide
434-320-2
ab € 365,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen