Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Serienschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz Serienschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig
Einsatz Serienschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig
Einsatz Serienschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig
Einsatz Serienschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig
Artikel-Nr.:
     1609-4701
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4701
EAN/GTIN:
     4004282447016
Suchbegriffe:
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter

Einsatz Serienschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig

Moderner Einsatz Serienschalter für den Innenbereich aus dem Hause EverFlourish.

Dieser schlichte aber doch sehr elegante Serienschalter stammt aus der Schalterprogramm-Serie Modul.

Im Lieferumfang ist nur der Serienschalter enthalten und wird ohne Rahmen geliefert.

Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.

* Einsatz Serienschalter
* Serie: Modul
* Für den Innenbereich geeignet
* schraubenlose Anschlussklemmen
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 9,0 cm x Tiefe: 3,3 cm x Länge: 9,5 cm
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Spannung:
250 Volt ~ 10 AX
Weitere Suchbegriffe: serienschalter, 4701, GAO, EverFlourish, Modul, Einsatz Serienschalter, Schalter, Wandschalter, Taster, Ein-/Aus-Schalter, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4819
ab € 2,58*
Ähnlich
GAO
4834
ab € 4,20*
Ähnlich
GAO
4822
ab € 3,78*
Ähnlich
GAO
4837
ab € 5,04*
Ähnlich
GAO
4825
ab € 4,20*
Ähnlich
GAO
4804
ab € 16,04*
Ähnlich
GAO
4828
ab € 12,34*
Ähnlich
GAO
4831
ab € 18,89*
Ähnlich
GAO
48344713-Set
ab € 19,21*
Ähnlich
GAO
48344712-Set
ab € 18,42*
Ähnlich
GAO
48344706-Set
ab € 9,71*
Ähnlich
GAO
48344703-Set
ab € 8,26*
Ähnlich
GAO
48344704-Set
ab € 9,08*
Ähnlich
GAO
48344701-Set
ab € 9,10*
Ähnlich
GAO
48344702-Set
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.