Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-fach Rahmen / Schalterblende aus der Serie Slim-Line in Cremeweiß, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-fach Rahmen / Schalterblende aus der Serie Slim-Line in Cremeweiß, eckig
1-fach Rahmen / Schalterblende aus der Serie Slim-Line in Cremeweiß, eckig
1-fach Rahmen / Schalterblende aus der Serie Slim-Line in Cremeweiß, eckig
1-fach Rahmen / Schalterblende aus der Serie Slim-Line in Cremeweiß, eckig
Artikel-Nr.:
     1609-4819
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4819
EAN/GTIN:
     4004282448198
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gao 1fach rahmen

1-fach Rahmen / Schalterblende aus der Serie Slim-Line in Cremeweiß, eckig

Schlichter 1-fach Rahmen / Schalterblende aus Kunststoff, in Cremeweiß aus der Serie Slim-Line.

Durch das schlichte Design des Rahmens passt er sich jeder Wohnumgebung perfekt an.

Im Lieferumfang ist nur der 1-fach Rahmen enthalten und wird ohne Schalter geliefert.

* 1-fach Rahmen / Schalterblende
* Slim-Line
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Breite: 8,05 cm x Länge: 8,05 cm x Tiefe: 1 cm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, 4819, GAO, EverFlourish, 1-fach Rahmen, Blende, Schalterblende, Steckdosenblende, Schalter, Steckdose, 1fach, Gira, Kopp, Busch, Viko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4705
ab € 8,46*
Ähnlich
GAO
4712
ab € 14,82*
Ähnlich
GAO
4713
ab € 15,45*
Ähnlich
GAO
4706
ab € 5,99*
Ähnlich
GAO
4703
ab € 4,18*
Ähnlich
GAO
4704
ab € 5,02*
Ähnlich
GAO
4701
ab € 5,01*
Ähnlich
GAO
4702
ab € 4,23*
Ähnlich
GAO
4700
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.