Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz Kontrollschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz Kontrollschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig
Einsatz Kontrollschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig
Einsatz Kontrollschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig
Einsatz Kontrollschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig
Artikel-Nr.:
     1609-4703
Hersteller:
     GAO
Herst.-Nr.:
     4703
EAN/GTIN:
     4004282447030
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig

Einsatz Kontrollschalter aus Kunststoff in Cremeweiß, eckig

Moderner Einsatz Kontrollschalter für den Innenbereich aus dem Hause EverFlourish.

Dieser schlichte aber doch sehr elegante Kontrollschalter stammt aus der Schalterprogramm-Serie Modul.

Dieser Kontrollschalter kann als 1-poliger Ausschalter oder als Wechselschalter angeschlossen werden.
Die Glimmlampe leuchtet bei eingeschaltetem Verbraucher - zur Überwachung
des Schaltzustandes.

Im Lieferumfang ist nur der Kontrollschalter enthalten und wird ohne Rahmen
geliefert.

Zum Einbau empfehlen wir Ihnen einen fachlich geschulten Elektrotechniker hinzuzuziehen.

* Einsatz Kontrollschalter
* Serie: Modul
* Für den Innenbereich geeignet
* schraubenlose Anschlussklemmen
* Material: Kunststoff
* Farbe: Cremeweiß
* Form: eckig
* Nennstrom: 10 AX
* Breite: 9,0 cm x Tiefe: 3,3 cm x Länge: 9,5 cm
Weitere Informationen:
Bauart:
Ja
Spannung:
250 Volt ~ 10 AX
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, gao wechselschalter, 4703, GAO, EverFlourish, Modul, Schalter, Wandtaster, Kontrolltaster, Wandschalter, Taster, Ein-/Aus-Schalter, Gira, Kopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAO
4837
ab € 5,00*
Ähnlich
GAO
4804
ab € 16,03*
Ähnlich
GAO
X92835
ab € 4,21*
Ähnlich
GAO
4828
ab € 12,35*
Ähnlich
GAO
4831
ab € 18,91*
Ähnlich
GAO
X92823
ab € 2,58*
Ähnlich
GAO
X92820
ab € 3,79*
Ähnlich
GAO
X92815
ab € 4,20*
Ähnlich
GAO
48344713-Set
ab € 19,09*
Ähnlich
GAO
48344712-Set
ab € 18,44*
Ähnlich
GAO
48344706-Set
ab € 9,69*
Ähnlich
GAO
48344703-Set
ab € 8,26*
Ähnlich
GAO
48344704-Set
ab € 9,08*
Ähnlich
GAO
48344701-Set
ab € 9,10*
Ähnlich
GAO
48344702-Set
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.