Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte ALICANTE, Edelstahl mit Glas, Höhe 16,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Außenwandleuchte ALICANTE, Edelstahl mit Glas, Höhe 16,5cm
Außenwandleuchte ALICANTE, Edelstahl mit Glas, Höhe 16,5cm
Außenwandleuchte ALICANTE, Edelstahl mit Glas, Höhe 16,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-5000.298
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     5000.298
EAN/GTIN:
     8711387094804
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte ALICANTE, Edelstahl mit Glas, Höhe 16,5cm

Durch ihr Design verschönert sie jeden Außenbereich: Außenwandleuchte Alicante 5000.298 aus gebürstetem Edelstahl und Glas macht mit ihrem schlichten und edlen Design an jeder Wand eine gute Figur.

Die Wandleuchte ist hochwertig und dazu vielseitig einsetzbar. Maße: H/B/T 16,5 x 14 x 9, mit Halterung Tiefe 10,5 cm.
Verwendbare Leuchtmittel: E27 max. 60W; ESL E27, max 20W; (max. Höhe 90 mm).
(Leuchtmittel nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Silber - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 16,5 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 10,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,77 kg
Weitere Suchbegriffe: Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte e27, anbauleuchte, außenwandleuchte ranex, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenwandbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Außenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,53*
€ 16,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,42*
€ 12,40
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RANEX
10.009.09
ab € 13,62*
Sonstiges
RANEX
10.010.39
ab € 19,16*
Sonstiges
RANEX
10.010.51
ab € 21,65*
Sonstiges
Smartwares
10.042.73
ab € 16,82*
Sonstiges
Smartwares
10.021.55
ab € 5,87*
Sonstiges
Smartwares
10.021.56
ab € 5,87*
Sonstiges
RANEX
RX 1010
ab € 8,32*
Sonstiges
RANEX
5000.468
ab € 12,87*
Sonstiges
RANEX
5000.478
ab € 30,47*
Sonstiges
RANEX
5000.466
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.