Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Schraubsockel
>
E27 Sockel
>
Artikel
Außenwandleuchte aus Edelstahl, E27-Sockel, Höhe ca. 40 cm, IP44
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-RX 1010
Hersteller:
RANEX
Herst.-Nr.:
RX 1010
EAN/GTIN:
8711387048777
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Außen-Wandleuchte
Außenwandleuchte aus Edelstahl, E27-Sockel, Höhe ca. 40 cm, IP44
Eine dekorative Wandleuchte in Form einer Fackel für Ihren Außenbereich.
Die Außenleuchte ist aus rostfreiem Edelstahl und Acrylglas gefertigt, welches für ein warme, blendfreie Ausleuchtung sorgt.
Die individuelle Leuchte ist IP44 geschützt, somit können Sie diese ideal zur Außenbeleuchtung verwenden. Zum Beispiel als Fassadenbeleuchtung, in Ihrem Eingangsbereich, dem Garten oder an der Terrasse.
* Außenwandleuchte RX 1010
* Material: rostfreier Edelstahl, opales Acrylglas
* Maße B/T/H ca.: 39,5 x 7,6 x 7,6 cm
* E27-Sockel bis max. 20 Watt (Leuchtmittel nicht enthalten)
* 230-240 Volt / 50Hz
* IP44
* Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 20 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, Acryl
Farbe:
Silber - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 39,5 cm, Durchmesser: 7,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 20 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,4 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
außenwandleuchte ip44
,
e27 sockel
,
außenwandleuchte e27
,
RX 1010
,
RX-1010
,
Wandleuchte
,
Wandlampe
,
Wandbeleuchtung
,
Außenwandlampe
,
Außen-Wandlampe
,
Gartenleuchte
,
Gartenlampe
,
Wegeleuchte
,
Einfahrtsbeleuchtung
,
Eingangsbeleuchtung
,
Eingangslicht
,
Eingangsleuchte
,
Wandlaterne
,
Laterne
,
Wandleuchter
,
Treppenbeleuchtung
,
hängende Wandleuchte
,
Treppenleuchte
,
Oudoorleuchte
,
Outdoor-Leuchte
,
Terrassenbeleuchtung
,
Hauswandbeleuchtung
,
Outdoorbereich
,
Outdoor-Bereich
,
Outdoor
,
Outdoor wall lamp
,
wall lamp
,
walllamp
,
Lampe murale extérieure
,
Lampada da parete esterna
,
Lámpara de pared al aire libre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ranex 5000.029 Wandleuchte Classico Aluminium/Glas
RANEX
10.009.09
ab € 13,62*
Sonstiges
Ranex 5000.318 Edelstahl Außenwandleuchte Milo mit
RANEX
10.010.39
ab € 19,16*
Sonstiges
Ranex 5000.331 SMD-LED Wandleuchte Bastia
RANEX
10.010.51
ab € 21,65*
Sonstiges
Smartwares 10.042.73 Außenwandleuchte RX1010-38R-S
Smartwares
10.042.73
ab € 16,82*
Sonstiges
Smartwares BE100W Kellerleuchte rund, 60 W, weiߟ
Smartwares
10.021.55
ab € 5,87*
Sonstiges
Smartwares BE100Z Kellerleuchte, rund, 60 W, schwarz
Smartwares
10.021.56
ab € 5,87*
Sonstiges
Außenwandleuchte ALICANTE, Edelstahl mit Glas, Höhe 16,5cm
RANEX
5000.298
ab € 10,42*
Sonstiges
LED Außenwandleuchte IP54, Aluminium grau, inkl. SMD-LED 3W / 210 Lumen
RANEX
5000.468
ab € 12,87*
Sonstiges
LED Downlight für den Innen-/Außenbereich, Außenwandleuchte Aluminium grau
RANEX
5000.478
ab € 30,47*
Sonstiges
SMD-LED Wandleuchte KIMI Metall, downlight, 230Lm, warm, IP44
RANEX
5000.466
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen