Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte im Landhausstil Rostoptik mit Glasschirm, Höhe 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Tischleuchte im Landhausstil Rostoptik mit Glasschirm, Höhe 50cm
LED Tischleuchte im Landhausstil Rostoptik mit Glasschirm, Höhe 50cm
LED Tischleuchte im Landhausstil Rostoptik mit Glasschirm, Höhe 50cm
LED Tischleuchte im Landhausstil Rostoptik mit Glasschirm, Höhe 50cm
LED Tischleuchte im Landhausstil Rostoptik mit Glasschirm, Höhe 50cm
LED Tischleuchte im Landhausstil Rostoptik mit Glasschirm, Höhe 50cm
LED Tischleuchte im Landhausstil Rostoptik mit Glasschirm, Höhe 50cm
LED Tischleuchte im Landhausstil Rostoptik mit Glasschirm, Höhe 50cm
LED Tischleuchte im Landhausstil Rostoptik mit Glasschirm, Höhe 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-5010LM224
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     5010LM224
EAN/GTIN:
     4260768170490
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte im Landhausstil Rostoptik mit Glasschirm, Höhe 50cm

Diese LED Tischleuchte ist genau das Richtige für alle Landhausstil Fans.

Der geschwungene Korpus aus Metall in Rostoptik wird durch den weißen Glas Lampenschirm ergänzt und verleiht der Leuchte ihr klassisches Landhaus Design.
Ob als Nachttischlampe oder im Wohnzimmer auf dem Sideboard: Die Tischleuchte sorgt im jedem Einsatzbereich für eine angenehm blendfreie Beleuchtung und ist ein schöner Hingucker.

Die Tischlampe ist mit zwei E14 Fassungen ausgestattet und wird mit zwei austauschbaren LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von je 5 Watt und 470 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) geliefert, die über den Schnurschalter der Leuchte in 3 Stufen dimmbar sind.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Rost - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Durchmesser: 31 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4,9 Watt)
Lichtstärke:
2 x 470 Lumen = 940 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,79 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, led, nacht-tischlampe, nacht-tischleuchte, mit, glas-schirm, lampenschirm, groß-e, dimmbar-e, landhaus-stil, rost-optik, schlafzimmer-lampe, wohnzimmer-lampe, sideboard, für, kommode-n, designklassiker, schöne, klassisch-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 62,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,72*
€ 97,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,51*
€ 95,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,74*
€ 92,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,06*
€ 89,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,91*
€ 74,86
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
68LM71
ab € 37,59*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R5031LM24
ab € 23,12*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15S53T
ab € 44,08*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50972LM026
ab € 35,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.