| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-502360LM142 Herst.-Nr.: 502360LM142 EAN/GTIN: 4260647058819 |
| |
|
| | |
| LED Sockelleuchte rund in Anthrazit Höhe 40cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Diese LED Wegeleuchte wird mit einem traditionellen und dennoch modernen Leuchtendesign zu einem Hingucker in Ihrem Außenbereich. Sie ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an die Umgebung abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Gefertigt ist die Sockelleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit lässt sie sich vielfältig kombinieren und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Mit einer Höhe von 40cm sowie einem Durchmesser von 14,5cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlaterne oder Terrassenleuchte geeignet. Dank Schutzart IP44 kann die Außenleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt. Die Standlaterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem E27 Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Auch zu finden unter: Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchte, Gartenlicht Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Acryl | Farbe: | Anthrazit - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Durchmesser: 14,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,99 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, Außenlampe-n, Außenleuchte-n, stehend, Außen-sockelleuchte-n, Geh-weglampe-n, Geh-wegleuchte-n, Wegelampe, Landhaus-stil, Garten-laterne, Stand-laterne, Anthrazit, LED, mit, Außenlaterne, Terrassenleuchten |
| | |
| |