Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Klemmleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leselampe


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Klemmleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leselampe
LED Klemmleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leselampe
LED Klemmleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leselampe
LED Klemmleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leselampe
LED Klemmleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leselampe
LED Klemmleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leselampe
LED Klemmleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leselampe
LED Klemmleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leselampe
LED Klemmleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leselampe
Artikel-Nr.:
     1609-50374
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     50374
EAN/GTIN:
     4003694503747
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
Leselampe
Leseleuchte

LED Klemmleuchte RAIK dimmbar, Schwanenhals Leselampe

Rundum flexibel: Diese LED Klemmleuchte besticht nicht nur durch ihr modernes Design, sondern vor allem durch ihre besonderen Features.

Der Korpus Klemmleuchte RAIK besteht aus silberfarbenem Metall und ist flexibel biegsam. Die Abdeckung der Brennstelle aus satiniertem Acrylglas sorgt für eine blendfreie Beleuchtung.

Dank des praktischen Schraub- / Klemm Mechanismus lässt sich die Leseleuchte im Handumdrehen an einem Regalbrett oder an Möbelstücken (Schreibtisch, Arbeitsplatz etc.) befestigen. Die maximale Klemmstärke beträgt 2,7cm.

Die Klemmleuchte hat eine Ausladung von etwa 50cm, eine Breite von 3cm (Leuchtenkopf) sowie eine variable Höhe von 40cm bis max. 82cm. Sie ist mit einem 1 Meter langen Kabel und einem Stecker ausgestattet, so dass sie über jede Steckdose angeschlossen werden kann.

Per Gestensteuerung können Sie die Klemmleuchte bequem bedienen: Eine Handbewegung über dem Leuchtenkopf reicht aus, um die Leuchte ein- und auszuschalten oder um sie stufenlos zu dimmen.

Das fest verbaute LED Modul sorgt mit einer Leistung von 5 Watt und 470 Lumen in Warmweiß für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Breite: 3 cm, Tiefe: 50 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1 Meter
Höhenverstellbar:
Ja von 40 cm bis 82 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Gestensteuerung
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,54 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleuchte, leselampe led, leselampe, klemmleuchte 3000k, Klemmlampen, Klemmleuchten, Klammerlampen, Klemmlicht, Klemmen, Schwanenhalslampen, Leselampen, Leseleuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Schreibtischbeleuchtung, Arbeitsplatzleuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzbeleuchtung, Bürolampen, Arbeitsleuchte, LED, Design, moderne, silber, dimmbare, Dimmer, helle, klemmbare, große, Kabel, Stecker, zum, mit, und, fürs, Wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 84,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,16*
€ 128,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,16*
€ 127,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,77*
€ 123,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,72*
€ 116,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,03*
€ 100,00
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
303LM01
ab € 53,57*
Ähnlich
meineWunschleuchte
303LM24
ab € 27,93*
Ähnlich
meineWunschleuchte
303LM26
ab € 27,94*
Ähnlich
meineWunschleuchte
304LM41
ab € 34,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.