Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sockelleuchte nostalgische Laterne, Aluminium Schwarz Höhe 39cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Sockelleuchte nostalgische Laterne, Aluminium Schwarz Höhe 39cm
LED Sockelleuchte nostalgische Laterne, Aluminium Schwarz Höhe 39cm
LED Sockelleuchte nostalgische Laterne, Aluminium Schwarz Höhe 39cm
LED Sockelleuchte nostalgische Laterne, Aluminium Schwarz Höhe 39cm
Artikel-Nr.:
     1609-505760LM132
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     505760LM132
EAN/GTIN:
     4262442795791
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte

LED Sockelleuchte nostalgische Laterne, Aluminium Schwarz Höhe 39cm

Die LED Sockelleuchte bringt nostalgisches Flair in den Garten und auf das Grundstück.

Die 39cm hohe Außenleuchte ist aus schwarzem Druckgussaluminium gefertigt und beleuchtet zuverlässig Gartenwege und Terrassen und schafft dabei eine stimmungsvolle Lichtatmosphäre.

Die antike Laternenoptik verleiht der Wegeleuchte einen besonderen Charme und macht sie zu einem zeitlos schönen Hingucker.

Die Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem austauschbaren E27 Filament LED Leuchtmittel geliefert, das eine Leistung von 4 Watt und 470 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) hat.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 39 cm, Durchmesser: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, laternenleuchten, pollerleuchte e27, led, außen-leuchte, außen-lampe, außen-beleuchtung, wegbeleuchtung, garten-weg, Garten-laterne, gartenbeleuchtung, gartenlampe-n, gartenleuchte-n, mit, strom, nostalgie, landhaus-stil, terrassenlampe-n, wegeleuchte-n, schwarz-e, für, den, sockelleuchte-n, antik-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,70*
€ 42,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,14*
€ 41,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,39*
€ 36,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
501860LM142
ab € 55,19*
Ähnlich
Konstsmide
7246LM759
ab € 46,04*
Ähnlich
Konstsmide
7224LM-750
ab € 45,06*
Ähnlich
meineWunschleuchte
51166LM135
ab € 112,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.